Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex TURA-Versandtaschen, C6, PE, unbedruckt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Veloflex TURA-Versandtaschen, C6, PE, unbedruckt
Veloflex TURA-Versandtaschen, C6, PE, unbedruckt
Artikel-Nr.:
     388-29481E-1000
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2060000
EAN/GTIN:
     4000225008542
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Begleitpapiertasche
TURA®-Versandtaschen im Format DIN C6, aus PE-Folie 55 my gefertigt; ohne Druck.

Selbstklebend; der Kleber basiert auf Naturkautschuk (geruchlos, chemisch neutral, friert nicht ein), für Lieferscheine, Rechnungen usw

- Größe: 175 x 110 + 20 mm
Text des Aufdruckes: ohne
Format des Umschlages: DIN C6
Farbe: transparent
Verschluss-Technik: mit Selbstklebung
Breite: 175 mm
Höhe: 110 mm

Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, begleitpapiertasche o.druck c6, begleitpapiertaschen c6, begleitpapiertasche, Lieferscheintaschen, Versandtaschen, Versandtaschen Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
1000
€ 4,50*
ab € 0,06091*
€ 0,08271*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,87*
ab € 0,0507*
€ 0,0926*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,08271*
€ 0,09842
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,08071*
€ 0,09604
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 0,07771*
€ 0,09247
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,07491*
€ 0,08914
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,07071*
€ 0,08414
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,06581*
€ 0,07831
pro Packung
ab 3000000 Packungen
€ 0,06091*
€ 0,07248
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,06091* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 82,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.