Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Klemmschienen A4, 6 mm, mit Abheftleiste, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Klemmschienen A4, 6 mm, mit Abheftleiste, transparent
Durable Klemmschienen A4, 6 mm, mit Abheftleiste, transparent
Artikel-Nr.:
     388-28438E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2904-19
EAN/GTIN:
     4005546290218
Suchbegriffe:
Abheft-Klemmschiene
Abheftklemmschiene
Klemmrücken
Klemmschiene
Durable Klemmschienen:

Klemmschienen aus Kunststoff sind ein vielseitiges Bindesystem für ungelochtes Schriftgut - zum schnellen und unkomplizierten Binden von Unterlagen in Verkaufsabteilungen, Werbeagenturen, Copy-Shops!

- Ausführung: mit Abheftleiste und Universallochung
- Länge: 297 mm (A4)
- Schenkellänge: 14,5 mm
- Füllhöhe: 6 mm
- Fassungsvermögen: ca. 60 Blatt
- Farbe: transparent
Farbe: transparentAbheftvorrichtung: Ja
Material: Kunststoff
Farbe: transparent
max. Aufbewahrungsmenge: 60 Blatt
für Format: DIN A4
Besonderheit: Universallochung

Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5350
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2246*
€ 0,3346*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,246*
€ 0,3664*
50
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,262*
€ 0,4004*
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,277*
€ 0,431*
Lager 388
unbekannt
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,2738*
€ 0,434*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3438*
€ 0,40912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3338*
€ 0,39722
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2738*
€ 0,32582
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
294319
ab € 21,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.