Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Klemmschienen A4, 9 mm, bis 80 Blatt, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Klemmschienen A4, 9 mm, bis 80 Blatt, transparent
Durable Klemmschienen A4, 9 mm, bis 80 Blatt, transparent
Artikel-Nr.:
     388-28437E-2
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2909-19
EAN/GTIN:
     4005546290980
Suchbegriffe:
Abheft-Klemmschiene
Abheftklemmschiene
Klemmrücken
Klemmschiene
Durable Klemmschienen A4

Klemmschienen aus Kunststoff sind ein vielseitiges Bindesystem für ungelochtes Schriftgut. Leichtes Aufschieben der Klemmschiene durch abgerundetes Ende. Zum schnellen und unkomplizierten Binden von Unterlagen in Verkaufsabteilungen, Werbeagenturen, Copy-Shops.

Länge: 297 mm (A4)
Schenkellänge: 13 mm
Füllhöhe: 9 mm
Fassungsverm.: ca. 80 Blatt
Farbe: transparent
Abheftvorrichtung: Nein
Material: Kunststoff
Farbe: transparent
max. Aufbewahrungsmenge: 80 Blatt
für Format: DIN A4

Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
350
25
€ 5,95*
ab € 0,2528*
€ 0,4628*
Lager 388
unbekannt
50
€ 4,50*
ab € 0,2916*
€ 0,475*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 0,2616*
€ 0,4824*
25
€ 7,95*
ab € 0,2792*
€ 0,528*
25
€ 5,50*
ab € 0,294*
€ 0,596*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4026*
€ 0,47909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3616*
€ 0,4303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3416*
€ 0,4065
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2916*
€ 0,347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
294319
ab € 21,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.