Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

officio Buchkalender DIN A5, 1 Tag / 1 Seite (Sa+So=1 Seite), 320 Seiten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
officio Buchkalender DIN A5, 1 Tag / 1 Seite (Sa+So=1 Seite), 320 Seiten, schwarz
officio Buchkalender DIN A5, 1 Tag / 1 Seite (Sa+So=1 Seite), 320 Seiten, schwarz
officio Buchkalender DIN A5, 1 Tag / 1 Seite (Sa+So=1 Seite), 320 Seiten, schwarz
officio Buchkalender DIN A5, 1 Tag / 1 Seite (Sa+So=1 Seite), 320 Seiten, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-28387E
Hersteller:
     officio - das büro-depot
Herst.-Nr.:
     5079562904
EAN/GTIN:
     4061947109344
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
officio Buchkalender DIN A5

Preisattraktiver Terminkalender mit robustem und pflegeleichtem Einband aus Original Balacron-Material. Der klassische Kalendereinband mit lederähnlicher Narbung ist strapazierfähig. Dank des praktischen DIN A5-Formats passt er gut in jede Akten-, Notebook- oder Handtasche und ist immer schnell zur Hand.

- Blattgröße 14,5 x 20,5 cm
- Gesamtumfang 320 Seiten

- Aufteilung: 1 Werktag auf 1 Seite sowie Samstag + Sonntag = 1 Seite
- Zeiteinteilung: halbstündliche Darstellung in Zeilen von 7.00 bis 22.00 Uhr
- kleine Monatsübersicht pro Seite am Blattende

- Lesezeichenband zur einfachen Tagesorientierung
- runde Eckenperforation
- 1-sprachig (D)
- Feiertage (D / AT / CH)
- Tages- und Zinstageszähler
- Zusatzinformationen wie u.a. doppelseitige Jahresübersicht für das
aktuelle und das Folgejahr, SchulferienKalender-Jahr: 2024
Format: DIN A5
Breite des Blattes: 14,5 cm
Höhe des Blattes: 20,5 cm
Anzahl der Monate: 12 (Jan-Dez)
Kalenderaufteilung: 1 Tag auf 1 Seite (Sa+So auf 1 Seite)
Stundendarstellung: 07:00 - 22:00 Uhr
Stundenaufteilung: halbstündlich
Farbe (Papier): weiss
Farbe (Einband): schwarz
Material (Einband): Balacron
Perforierte Ecken: Ja
Telefon-/Adressverzeichnis vorhanden: Nein
mehrsprachig: Ja
Wochenzählung: Ja
Anzahl der Seiten: 320 Seiten

Kalendarium: 2024
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender a5 1t/1s, buchkalender a5, buchkalender, Kalender, Terminbücher, Terminkalender, Wochenterminbücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
115
€ 5,49*
ab € 2,36*
€ 4,21*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 3,55*
€ 7,37*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.