Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Schreibplatte mit Bügelklemme, DIN A5, Aufhängöse, Alu, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Schreibplatte mit Bügelklemme, DIN A5, Aufhängöse, Alu, silber
MAUL Schreibplatte mit Bügelklemme, DIN A5, Aufhängöse, Alu, silber
Artikel-Nr.:
     388-26483E-2
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2351508
EAN/GTIN:
     4002390040198
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
- Platte aus eloxiertem Aluminium, abgerundete Kanten
- Flache, vernickelte Bügelklemme
- Klemmweite ca. 1 cm
- Plattenstärke 0,1 cm
- Auch zum Aufhängen. Größe 22,9 x 15,2 x 1,5 cm
- Format: DIN A5Blattformat: DIN A5
Lage der Klemme: kurze Seite
Material: Aluminium
Farbe: grau
Material der Klemme: Metall
max. Klemmdicke: 10,0 mm
Breite: 152 mm
Höhe: 229 mm
Stärke: 1,0 mm
Farbe der Klemme: silber
Besonderheit: Aufhängöse

Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, maul klemmbrett silber, blockklemme, maul blockklemme, Klemmbretter, Schreibplatten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 6,73*
€ 10,33*
3 Tage
127
1
€ 2,90*
ab € 6,88*
€ 10,65*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 7,11*
€ 10,98*
Lager 388
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 10,005*
€ 15,285*
1
€ 5,50*
ab € 9,89*
€ 15,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,285*
€ 18,18915
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,365*
€ 17,09435
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,405*
€ 15,95195
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,245*
€ 15,76155
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,795*
€ 15,22605
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,005*
€ 11,90595
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.