Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regulus Signolit Kopier-S/W-Laserdruckfolie SLM, DIN A3, selbstklebend, matt, 40 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Regulus Signolit Kopier-S/W-Laserdruckfolie SLM, DIN A3, selbstklebend, matt, 40 Blatt
Regulus Signolit Kopier-S/W-Laserdruckfolie SLM, DIN A3, selbstklebend, matt, 40 Blatt
Regulus Signolit Kopier-S/W-Laserdruckfolie SLM, DIN A3, selbstklebend, matt, 40 Blatt
Artikel-Nr.:
     388-20362E
Hersteller:
     Regulus
Herst.-Nr.:
     SLM A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folien
Kopierfolien
Laser-Drucker Folien
Selbstklebefolien
Selbstklebende, reißfeste Polyesterfolie mit Papierabdeckung für alle Schwarzweißkopierer und Schwarzweißlaserdrucker, die Spezialbeschichtung bietet optimale Tonerhaftung und perfekte Abbildungseigenschaften. Die Ausdrucke sind kratzfest, wasserfest und UV-stabil. Das spezielle Abdeckpapier unterstützt die problemlose Verarbeitung im Gerät - auch vom Stapel. Beschrift- und bezeichenbar 75 my Stärke.Format: DIN A3
Farbe: transparent
Abmessungen: 297 x 420 mm
für Inkjetdrucker geeignet: Nein
für Laserdrucker geeignet: Ja
für Kopierer geeignet: Ja
für Farbdruck geeignet: Nein
Folienstärke: 75 my
Wasserfest: Ja

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Blätter (ab € 1,30275* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,06*
€ 88,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,89*
€ 86,74
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 68,19*
€ 81,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,33*
€ 78,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,38*
€ 76,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,11*
€ 62,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.