Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regulus Signolit Kopier-S/W-Laserdruckfolie SLG, DIN A4, selbstklebend, glasklar, 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Regulus Signolit Kopier-S/W-Laserdruckfolie SLG, DIN A4, selbstklebend, glasklar, 100 Blatt
Regulus Signolit Kopier-S/W-Laserdruckfolie SLG, DIN A4, selbstklebend, glasklar, 100 Blatt
Regulus Signolit Kopier-S/W-Laserdruckfolie SLG, DIN A4, selbstklebend, glasklar, 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     388-20360E
Hersteller:
     Regulus
Herst.-Nr.:
     SLG A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folien
Kopierfolien
Laser-Drucker Folien
Selbstklebefolien
Regulus Signolit

Selbstklebende, reißfeste Polyesterfolien mit Papierabdeckung für alle Schwarzweißkopierer und Schwarzweißlaserdrucker, die Spezialbeschichtung bietet optimale Tonerhaftung und perfekte Abbildungseigenschaften.

Die Ausdrucke sind kratzfest, wasserfest und UV-stabil. Das spezielle Abdeckpapier unterstützt die problemlose Verarbeitung im Gerät - auch vom Stapel.

- 75µm StärkeFormat: DIN A4
Farbe: transparent
Ausführung: glasklar
Stärke: 75 my
für s/w-Druck: Ja
für Farbdruck: Nein
selbstklebend (J/N): Ja
stapelverarbeitbar (J/N): Ja

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,6169* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,43*
€ 105,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,71*
€ 103,18
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 79,62*
€ 94,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,80*
€ 92,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,85*
€ 89,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,69*
€ 73,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.