Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Transparentfolie Rolle unbedruckt, 70 cm x 50 m, PP, 25 my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Papstar Transparentfolie Rolle unbedruckt, 70 cm x 50 m, PP, 25 my
Papstar Transparentfolie Rolle unbedruckt, 70 cm x 50 m, PP, 25 my
Artikel-Nr.:
     388-065674
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18406
EAN/GTIN:
     4002911184066
Suchbegriffe:
Geschenkfolie
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Transparentfolie
Papstar Transparentfolie

Unbedruckte Transparentfolie auf Rolle
- als Blumenfolie oder Geschenkfolie einsetzbar
- Material: PP
- Gewicht: 1.035 g
- auf 50-mm Secarekern
- geeignet für Geschenkpapier-Abrollgeräte
Produkt-Name: Transparentfolie
mehrfarbig (J/N): Nein
Farbe(n): transparent
(Rollen)-Breite: 70 cm
(Rollen)-Länge: 50 m
Motiv: ohne
Stärke: 25 my
Inhalt der Packung: 1 Rolle

Weitere Suchbegriffe: transparentfolie 50mx70cm, transparentfolie, papstar transparentfolie, Folien, Geschenkfolien, Geschenkpapiere, Geschenkverpackungen, Verpackungsfolien
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
86
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,32*
€ 9,82*
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 7,21*
€ 10,64*
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 6,89*
€ 10,92*
2 Tage
11
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 7,54*
€ 10,92*
Lager 388
unbekannt
1
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 8,28*
€ 14,02*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,02*
€ 16,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1656* pro Meter)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
18515
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.