Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMS II Innenmantelschneider - Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMS II Innenmantelschneider - Set
IMS II Innenmantelschneider - Set
Artikel-Nr.:
     3871-244640
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     244640
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Zum Absetzen der Primärisolation bis 15mm Isolationsstärke von Mittelspannungskabeln (6 - 45 kV) mit Außendurchmesser von 15 bis 52mm Eigenschaften: - Leichte, robuste Bauform durch Einsatz von Leichtmetallen, Oberfläche eloxiert - Optimale Gleiteigenschaften durch beschichtete Kontaktfläche - Positionierung am Kabel mittels Klemmsystem - Zum Abisolieren von Endstücken - Spiral- und Kreisschnitt möglich - Vorschub in 5 Stufen wählbar - Schnitttiefe von 0 bis 15mm einstellbar - Abisolierlänge unbegrenzt, der Abisoliervorgang kann an jeder beliebigen Stelle des Kabels angehalten werden - Austauschbare Klinge, aus gehärtetem Stahl (Bestell-Nr. 244642) - Rotationsdurchmesser max. 220mm - ACHTUNG: Nicht für Arbeiten unter Spannung geeignet! Set-Bestückung: - Kunststoffkoffer mit Schaumeinlage - Innenmantelschneider IMS II - Silikonpaste - Innensechskantschlüssel 2,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,14*
€ 783,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,24*
€ 769,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,31*
€ 710,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,95*
€ 694,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,29*
€ 666,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.