Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher f.Außenskt. 8mm Futur IIVDE-GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher f.Außenskt. 8mm Futur IIVDE-GS
Schraubendreher f.Außenskt. 8mm Futur IIVDE-GS
Artikel-Nr.:
     3871-2136308
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     2136308
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Schraubendreher, isoliert 8 mm, 125 mm Klingenlänge mit Futur II Griff Für Sechskantschrauben - Tiefe Innenbohrung für überstehende Gewinde - Klingen-Isolierung direkt auf die Klinge gespritzt - Klinge: Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert - Griff: Kunststoff, cadmiumfrei, splitterfrei, weitgehend öl- und säurebeständig, hohe Schlagfestigkeit - Schraubendreher in Mehrkomponenten-Technik - Farbkodierung, Klingensymbol und Abmessung ermöglichen einen schnellen und sicheren Zugriff - VDE-GS Prüfzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
2136306
ab € 7,21*
Zubehör
LEMP
2136307
ab € 7,42*
Zubehör
LEMP
2136309
ab € 8,33*
Zubehör
LEMP
2136310
ab € 8,87*
Zubehör
LEMP
2136355
ab € 6,84*
Zubehör
LEMP
9737312
ab € 381,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.