Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHF RFID Trigger Griff für DT50 - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHF RFID Trigger Griff für DT50 - inkl. 1st-Level-Support
UHF RFID Trigger Griff für DT50 - inkl. 1st-Level-Support
UHF RFID Trigger Griff für DT50 - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-9009-DT5.12
Hersteller:
     Urovo
Herst.-Nr.:
     B-RFDT50-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
UHF RFID Griff für DT50

Besonderheiten
- Pairing mit DT50 Handheld
- Integrierter 3000mAh Akku
- IP65 Schutzklasse


Anwendungsbereich
- Transport & Logistik
- Inventur & Kommissionierung


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Gewicht: 406g

Datenerfassung
- Unterstützte Standards: EPC Global Class 1, Gen 2 / ISO 18000-6B/6C
- Frequenz: 902-928 MHz, 865-868 MHz
- Leseabstand: Bis zu 8 Meter
- Lesegeschwindigkeit: Mehr als 200 Tags / Sekunde

Allgemein
- Akku: 3000mAh
- Anschluss: USB Typ C
- Tasten: 1x Trigger, 1x Power, 1x Modus
- PSAM: 1x Class A/B/C

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65
- Sturzfestigkeit: Wiederholter freier Fall auf Beton aus 1.2m Höhe

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 60°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 591,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,38*
€ 795,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,82*
€ 770,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,29*
€ 742,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,56*
€ 721,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,81*
€ 704,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.