Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten - 8100T Z-Destruct PE, zerstörbar Polyethylen, 51 x 25mm, D200mm, Kern 76mm, 5180 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten - 8100T Z-Destruct PE, zerstörbar Polyethylen, 51 x 25mm, D200mm, Kern 76mm, 5180 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Etiketten - 8100T Z-Destruct PE, zerstörbar Polyethylen, 51 x 25mm, D200mm, Kern 76mm, 5180 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7427-PP051.11
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-3012672-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Kann nur als VPE von 6 Rollen abgenommen werden.

Etikett wird zerstört beim Abziehen

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 51mm
- Länge L: 25mm
- Anzahl der Bahnen: 1

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Polyethylen
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 76mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 200mm
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 5180


Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 170,58*
€ 202,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 165,35*
€ 196,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 161,96*
€ 192,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-04800BK06045-SVC
ab € 20,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.