Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD800 - 8" Kassenmonitor, True Flat Display, USB Anschluss, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SD800 - 8" Kassenmonitor, True Flat Display, USB Anschluss, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
SD800 - 8" Kassenmonitor, True Flat Display, USB Anschluss, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
SD800 - 8" Kassenmonitor, True Flat Display, USB Anschluss, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-6301-S08.01
Hersteller:
     1st task
Herst.-Nr.:
     B-SD800-U-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Der SD800 von ARTDEV ist ein 8" Kassenmonitor mit rahmenlosem True Flat Display und USB Anschluss. Er kann freistehend auf einem Standfuß betrieben werden.
Sein LCD Display mit 8" Diagonale und 4:3 Seitenverhältnis wird mit einer Auflösung von 1024 x 768 Pixeln betrieben und kann dank eines hohen Betrachtungswinkels auch von den Seiten noch sehr gut abgelesen werden.
Angeschlossen wird der SD800 über ein USB Kabel. Eine zusätzliche Stromversorgung ist nicht nötig. Außerdem erkennen moderne Windows Betriebssysteme das Display automatisch am USB Anschluss, wodurch eine zusätzliche Treiberinstallation erspart wird.




Besonderheiten:
- Vollgrafische Anzeige
- Werbeanzeige am POS
- Unterschiedliche Schnittstellen



Anwendungsbereiche
- Point of Sale
- Einzelhandel
- Gastronomie



Technische Spezifikationen:

Allgemein
- Auflösung: 1024 x 768
- Seitenverhältnis: 4:3
- Display Größe: 8 Zoll
- Display Typ: IPS TFT LCD Display
- Blickwinkel (Horizontal / Vertikal): 85°
- Reaktionszeit: 25ms
- Energieversorgung: USB
- Stromverbrauch: 3.25 W
- Helligkeit 350cm/m2

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 45°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 90%


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,75*
€ 294,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,01*
€ 291,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,36*
€ 277,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,59*
€ 270,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-SD800Z-VESAKIT-SVC
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.