Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CCE 4000 - Münzzähler, Zählung und Sortierung von Euro-Münzen - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CCE 4000 - Münzzähler, Zählung und Sortierung von Euro-Münzen - inkl. 1st-Level-Support
CCE 4000 - Münzzähler, Zählung und Sortierung von Euro-Münzen - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4549-400.03
Hersteller:
     CashConcepts Europe
Herst.-Nr.:
     B-CCE 4000-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Münzzähler
Münzzählmaschine
münzzähler
Endlich! Ein zuverlässiger, schneller Münzzähler für kleines bis mittleres Münzaufkommen in sehr guter Qualität. Zählgeschwindigkeit > 500 Münzen/Min, Report und Batch Funktion, Druckeranschluss.



Besonderheiten:
- Zählt und sortiert alle Euro Münzen
- Ausgelegt für kleine und mittlere Münzmengen
- Solide Metallverarbeitung im Zählbereich



Anwendungsbereiche:
- Point of Sale
- Einzelhandel
- Gastronomie



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 394 x 370 x 376mm
- Gewicht: 6.85kg

Allgemein
- Münzzähler und Münzsortierer für Euromünzen
- Zählt und sortiert folgende Euro-Münzen: 2,00€, 1,00€, 0,50€, 0,20€, 0,10€, 0,05€, 0,02€, 0,01€
- Geschwindigkeit: > 500 Münzen/Min.
- Zählmodi: Stückzählung sortiert, Sortierung von gemischten Münzen
- Funktionen: frei wählbarer Zählstopp für jede Münzsorte; ADD, PRINT
- Report für jede Münze einzeln abrufbar
- Hopper: ca. 1000 gemischte Münzen
- Münzboxen: 1 Cent (400) 2 Cent (250), 5 Cent (230), 10 Cent (200), 20 Cent (140), 50 Cent (100), 1 Euro (120), 2 Euro (100)

Umweltbedingungen
- Stromverbrauch: max. 60 W
- Stromanschluss: 100 - 240V / 50 - 60 Hz
- Zertifikate: CE, RoHS


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,10*
€ 652,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,87*
€ 632,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,98*
€ 590,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,28*
€ 578,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,91*
€ 554,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CashConcepts Europe
B-A007925-SVC
ab € 29,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.