Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banknotenfach - B 7 A mit 7 Einzelfächern und Abdeckung - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     385-4245-707.29
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     B-70772110077500-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banknotenfach
Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 610 x 190 x 65mm
- Gewicht: 0.53kg

Allgemein
- Material: Kunststoff
- Farbe: lichtgrau
- Banknotenfach mit 7 unterschiedlich breiten Einzelfächern und Abdeckung


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.