Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolljalousiekasse - REKORD 841 PU/R mit 8 Einzelmünzbehältern, 4 Banknoten-Flachfächer und 1 Rollenfach - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolljalousiekasse - REKORD 841 PU/R mit 8 Einzelmünzbehältern, 4 Banknoten-Flachfächer und 1 Rollenfach - inkl. 1st-Level-Support
Rolljalousiekasse - REKORD 841 PU/R mit 8 Einzelmünzbehältern, 4 Banknoten-Flachfächer und 1 Rollenfach - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4245-608.01
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     B-60841011217999-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banknotenfach
inkiess banknotenfach
EUROKORD Rolljalousiekasse 841 PU/R ist überwiegend aus recyclebarem Polyurethan-Integral-Hartschaum hergestellt, der sich durch Schlag-, Druck- und Stoßfestigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegen die meisten Chemikalien und gegen Feuchtigkeit auszeichnet. Schwarzer Strukturlack, die eloxierte, leichtlaufende und geräuschgedämpfte Aluminium-Rolljalousie sowie ein Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln sind weitere Attribute.



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 400 x 310 x 185mm
- Gewicht: 3.5kg

Allgemein
- Material: Polyurethan-Integral-Hartschaum
- Farbe: schwarzer Strukturlack
- 8 Einzelmünzbehälter, 4 Banknoten-Flachfächer, 1 Rollenfach
- Zusätzliche Ablagemöglichkeit unter dem Münzeinsatz
- Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,97*
€ 792,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,23*
€ 736,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,80*
€ 717,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,83*
€ 704,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,27*
€ 694,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.