Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlkassette - COLOR, blau mit Tastenöffnung und 2 Banknotenklammern - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     385-4245-530.01
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     B-53023301245200-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Stahlkassette COLOR aus nahtlos gezogenem Stahlblech, versenkter Tragegriff im Deckel mit 2 Baknotenklammern. Schnelle bequeme Öffnung durch Taste, Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln.



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 300 x 230 x 80mm
- Gewicht: 2.3kg

Allgemein
- Material: Stahlblech
- Farbe: blau
- Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.