Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46 ES7-KE-D - Elektrische Geldlade (Sprungdeckel), 5 Banknotenfächer (schräg), herausnehmbarer Kasseneinsatz KE 46-7 mit abschließbarem Deckel D46-7, - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     385-4143-046.09
Hersteller:
     Mogler
Herst.-Nr.:
     B-ES4618STEMBE083-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
46 ES7-KE-D - Elektrische Geldlade (Sprungdeckel), 5 Banknotenfächer (schräg), herausnehmbarer Kasseneinsatz KE 46-7 mit abschließbarem Deckel D46-7,
Zylinderschloss, Konsole mit 8 verwiegbaren Einzelmulden


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Sprungdeckellade mit elektrischer Öffnung zum Einbau mit pulverbeschichtetem Deckel

Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 460 x 165 x 100mm

Allgemein
- Pulverbeschichtet mit Tiefschwarz (RAL 9005 seidenglänzend) Grobstrukturpulver
- Herausnehmbarer Kasseneinsatz KE 46-7 mit abschließbarem Deckel D46-7
- Mit Zylinderschloß verschiedenschließend
- Herausnehmbare Konsole mit 8 verwiegbaren Einzelmulden Nr.:1
- 5 Schrägfächer für Banknoten mit Niederhalter, Typ: BE168-5BN (6-132-106-0)
- Geldlade mit Zylinderschloß zur zusätzlichen Sicherheit und Notöffnung
- Mit Einwurfschlitz für Schecks und Belege
- Hardwarerevision: UNI-BASIS i-Limit INTERN
- Steckertyp: 6pin Modularplug RJ12
- Belegung: 1 = Masse, 2 = Magnet, 4 = Magnet, 3 + 6 = Mikroschalter
- Magnetspule 7-281-011-1
- Anschlußdaten 6 - 38 VDC 400 - 800 mA
- Anschlußkabel Epson 2m (7-251-066D-1)
- Mit Statusabfrage Schalter geschlossen - Kasse offen


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,88*
€ 637,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,22*
€ 627,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,95*
€ 603,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,38*
€ 587,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,15*
€ 554,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.