Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCI 30 - Programmierbare Kassentastatur, bestückt mit 1er Tasten, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MCI 30 - Programmierbare Kassentastatur, bestückt mit 1er Tasten, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
MCI 30 - Programmierbare Kassentastatur, bestückt mit 1er Tasten, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-3031-I30.05
Hersteller:
     Preh
Herst.-Nr.:
     B-90328-023/1805-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Mit dreißig frei programmierbaren Tastenpositionen eignet sich die PrehKeyTec MCI 30 für sehr kleine Kassensysteme oder als Ergänzung für Touchscreen-Systeme. Leichte Einbindung in existierende Systeme ist durch die OPOS-Unterstützung garantiert. Auf der 5x6 Tastenmatrix ordnen Sie beschriftbare Einzel-, Doppel-, Vierfachtasten sowie Blindkappen frei nach dem Baukastenprinzip an. Ein zusätzlicher vorbeschrifteter Nummernblock mit konkaver Tastenoberfläche sorgt für erhöhte Ergonomie beim Kassieren.
Die robuste Tastatur ist in einem formschönen Gehäuse mit inte­griertem Schlitz für den optionalen Magnetkartenleser (3-Spuren) untergebracht. Die PrehKeyTec Programmiersoftware speichert die Tasta­turbelegung in einem Flash-RAM der Tastatur und ist intuitiv zu bedienen. Die Tastatur verfügt über drei LEDs zur Anzeige von NumLock, ScrollLock und CapsLock sowie eine Status-LED für den Magnetkartenleser.



Besonderheiten:
- 30 frei programmierbare Tasten
- Leichte Einbindung
- Erhöhte Ergonomie beim Kassieren
- Robust



Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastronomie
- Apotheken
- Tankstellen
- Banken



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T): 119 x 184mm (inkl. Magnetkartenleser)

Tastatur
- Numerisches Tastenfeld mit 30 frei programmierbaren Tastenpositionen
- Frontseitig staub- und spritzwassergeschützt
- Menügeführte Programmiersoftware
- OPOS- und JAVA POS-Treiber
- Flash-Memory USB frei programmierbar

Optionen
- Magnetkartenleser
- Farbige Tasten

Störstrahlung
- EN55022
- FCC Teil 15, Grenzklasse A


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,97*
€ 236,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,25*
€ 226,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Preh
B-05198-010/0000-SVC
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.