Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LD-200-U - automatischer Etikettenspender, Etikettenbreite bis zu 165mm, - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LD-200-U - automatischer Etikettenspender, Etikettenbreite bis zu 165mm, - inkl. 1st-Level-Support
LD-200-U - automatischer Etikettenspender, Etikettenbreite bis zu 165mm, - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2829-LD2.05
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     B-LMD006-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etikettenspendegerät
Etikettenspender
Haftetikettierer
Tischetikettenspender
LD-200-U - automatischer Etikettenspender, Etikettenbreite bis zu 165mm,
geeignet für transparente und schwarze Etiketten


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der LD-200 erkennt das Ende eines Etiketts und geht automatisch weiter zum nächsten Etikett, nachdem das zuletzt genutzte Etikett vom Anwender abgenommen wurde. Der automatische Etikettenspender verfügt über ein robustes Design und besticht durch benutzerfreundliches Handling.



Besonderheiten
- Verlässlichkeit
- Robustes Design
- Benutzerfreundlich



Anwendungsbereiche
- Handel
- Industrie



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 270 x 200 x 270mm
- Gewicht: ca. 6.5kg

Allgemein
- Etikettenbreite: max. 165mm
- Etikettenlänge: 10 - 150mm, 20 - 150mm
- Geschwindigkeit: min. 11cm/Sek.


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: etikettenspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,31*
€ 810,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,26*
€ 789,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,14*
€ 749,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,38*
€ 728,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,61*
€ 696,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Labelmate
B-LMX445-SVC
ab € 116,97*
Zubehör
Labelmate
B-LMX450-SVC
ab € 63,54*
Zubehör
Labelmate
B-LMX447-SVC
ab € 75,04*
Zubehör
Labelmate
B-LMX366-SVC
ab € 19,80*
Zubehör
Labelmate
B-LMX367-SVC
ab € 19,92*
Zubehör
Labelmate
B-LMX448-SVC
ab € 23,95*
Zubehör
Labelmate
B-LMX449-SVC
ab € 35,53*
Zubehör
Labelmate
B-LMX446-SVC
ab € 304,56*
Zubehör
Labelmate
B-LMX537-SVC
ab € 42,70*
Zubehör
Labelmate
B-LMX056-SVC
ab € 70,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.