Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPT-8000-R2-C - CCD-Terminal, RS232-Kit, Batch, 2MB SRAM, 2MB Flash, ** Batterie ** - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CPT-8000-R2-C - CCD-Terminal, RS232-Kit, Batch, 2MB SRAM, 2MB Flash, ** Batterie ** - inkl. 1st-Level-Support
CPT-8000-R2-C - CCD-Terminal, RS232-Kit, Batch, 2MB SRAM, 2MB Flash, ** Batterie ** - inkl. 1st-Level-Support
CPT-8000-R2-C - CCD-Terminal, RS232-Kit, Batch, 2MB SRAM, 2MB Flash, ** Batterie ** - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1755-800.06
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     B-A8000RSC00001-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
CPT-8000-R2-C - CCD-Terminal, RS232-Kit, Batch, 2MB SRAM, 2MB Flash, ** Batterie **
inkl. Kabel, AAA Batterien und Cradle


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

CipherLab 8000 Terminals sind leistungsstarke Partner für Mitarbeiter in praktisch jeder Verkaufsumgebung, von Supermärkten bis zu Fachmärkten und Warenhäusern. Die mobilen Computer der 8000er Serie vereinen einfaches Scannen, präzise Datenerfassung, lange Betriebszeiten und leistungsstarke Optionen in einem kompakten, handlichen Gerät. Mit effizienter Datenerfassung und -kontrolle erreicht man einen konstanten Warenfluss, der den. Verkaufsmitarbeitern mehr Zeit gibt, sich um die Kundschaft und den Umsatz zu kümmern. Rasch wachsenden Unternehmen, die den Wert von Datenmanagement erkannt haben, ergänzen mit dem handlichen 8000er ihre Arbeitsleistung um solide und flexible Funktionalität.



Besonderheiten
- leistungsstark und mobil
- modernes Datenmanagement
- effiziente und kosteneffektive Lösung
- Optimierung der Arbeitsabläufe
- Fehlerreduktion



Anwendungsbereich
- Handel
- Industrie
- Gesundheitswesen
- Aussendienst
- Lagerlogistik



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 122 x 56 x 26mm
- Gewicht: 123g (mit Laser und Akku)

Allgemein
- CPU: 16-bit
- Programmspeicher: 2MB Flash-Speicher
- Datenspeicher: 2 MB SRAM
- Datenpufferung: 30 Tage
- Anzeige: LCD 100 x 64 Pixel mit LED - Hintergrundbeleuchtung
- Tastatur: 21 Gummitasten mit LED - Hintergrundbeleuchtung
- Barcode-Scannermodul: CCD/Laser

Kommunikation
- Optionen: Batch
- Seriell: IrDA direkt oder über Datenstation (115.2 kB/s)

Elektrik
- Stromversorgung: 2 AAA Batterien
- Backup-Akku: Lithium-Akku 3.0 V, 7.0 mAh
- Betriebszeit: 100 Stunden

Zuverlässigkeit
- Sturzfestigkeit: mehrfache Stürze auf Beton (1,2m), 5 Stürze auf jede Seite

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -10°C - 60°C
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% (Betrieb),, 5% - 95% (Lagerung) nicht kondensierend
- ESD: +/- 15 kV Luftentladung, +/- 8 kV direkte Entladung

Zulassung und Konformität
- EMV: BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,81*
€ 556,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,54*
€ 548,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,73*
€ 536,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,02*
€ 515,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,11*
€ 486,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CipherLab
B-A8300RA000016-SVC
ab € 300,22*
Zubehör
CipherLab
B-WSI6000100083-SVC
ab € 15,81*
Zubehör
CipherLab
B-A308RS0000004-SVC
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.