Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TC58 - Mobiler Touch Computer, Android 11, 4GB RAM / 64GB Flash, 2D-Imager (SE4720) - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TC58 - Mobiler Touch Computer, Android 11, 4GB RAM / 64GB Flash, 2D-Imager (SE4720) - inkl. 1st-Level-Support
TC58 - Mobiler Touch Computer, Android 11, 4GB RAM / 64GB Flash, 2D-Imager (SE4720) - inkl. 1st-Level-Support
TC58 - Mobiler Touch Computer, Android 11, 4GB RAM / 64GB Flash, 2D-Imager (SE4720) - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1727-T58.01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-TC58B1-3T1E4B1080-A6-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
TC58 - Mobiler Touch Computer, Android 11, 4GB RAM / 64GB Flash, 2D-Imager (SE4720)
Inkl. Akku (4400 mAh)


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Wir stellen vor: den TC53 und den TC58, die ersten Geräte einer neuen Generation mobiler Computer von Zebra, die einfach mehr können. Was ist das Besondere an diesen Geräten? Neue Hardware definiert mobile Computerleistung neu. Neue Lösungen und Sensortechnologien definieren die Welt der Möglichkeiten neu - vom mobilen Bezahlen bis zur Dimensionierung von Paketen. Dank der neuesten Wireless-Technologien wie 5G, Wi-Fi 6E und CBRS (nur in Nordamerika) können Mitarbeiter die Informationen, die sie für ihre Arbeit brauchen, rascher und zuverlässiger abrufen.
Auf dem in dieser Klasse führenden 6-Zoll-Display können Mitarbeiter mehr sehen und mehr erledigen - und müssen weniger scrollen. Die Mobility DNATM-Tools, die es nur von Zebra gibt, bringen integrierte Vorteile und sorgen für maximale Benutzerproduktivität und minimale IT-Komplexität während des gesamten Gerätelebenszyklus.
Neue Fertigungstechnologien machen den TC53 und den TC58 leichter und dabei noch robuster. Das Ergebnis? Eine neue Generation der Datenerfassung. Ein neues Maß an betrieblicher Effizienz. Und ein neues Maß an Mitarbeiterproduktivität. Der TC53/TC58 - neue Möglichkeiten werden mobil.


Besonderheiten:
- Rasante Geschwindigkeit
- Beispiellose Akkutechnologie
- Leichter, dünner, robuster
- 6-Zoll-Display
- Breites Zubehörsortiment
- Einfache Integration


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Kundendienst
- Kurierfahrer


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 164.8 x 77.35 x 16.75mm
- Gewicht: 293g mit Standard-Akku

Allgemein
- Display: 6" Full High Definition, 1080x 2160, LED-Hintergrundbeleuchtung, 600 Nits, optisch gebondet mit Touchscreen
- Imager-Fenster: Corning Gorilla-Glas 5
- Touchscreen: kapazitive Multimodus-Toucheingabe mit dem Finger. mit und ohne Handschuhe oder mit einem leitfähigen Stift (separat erhältlich), Corning Gorilla-Glas, spritzwassergeschützt, fingerabdruckresistente Anti-Schmier-Beschichtung
- Stromversorgung: Li-Ionen-Akku, PowerPrecision+ für Echtzeit-Akkumesswerte, 17.71 Wattstunden, Standardkapazität: 4400 mAh, erweiterte Kapazität: 6600 mAh, BLE-Akku: 4400 mAh, Qi-kompatibler Akku zum kabellosen Laden: 4400 mAh, Warm-Swap-Akkumodus mit Schnellladefunktion (Standardmodelle), Hot-Swap-Akkumodus (Premium-Modelle)
- Erweiterungssteckplatz: für Benutzer zugängliche MicroSD-Karte unterstützt bis zu 2TB
- SIM: nur TC58: 1 Nano-SIM, 1 eSIM
- Netzwerkverbindungen: TC53: WLAN, WPAN (Bluetooth), nur TC58: WWAN 5G
- Tastatur: Bildschirmtastatur und Enterprise Keyboard
- Sprache und Audio: Drei Mikrofone mit Rauschunterdrückung, Vibrationsalarm, zwei Lautsprecher für Lautheit, Unterstützung drahtloser Bluetooth-Headsets, hochwertige Freisprecheinrichtung, Unterstützung von PTT-Headset (3.5mm und Zebra USB-C), GSM-Mobilfunkgespräche, HD Voice, SWB- und FB-Audio, 3.5mm-Audiobuchse nur bei WLAN-Modellen
- Tasten: Programmierbare Tasten für maximale Flexibilität: zwei spezielle Scan-Tasten, spezielle Push-to-Talk-Taste, Lautstärketasten und Auslösetaste von Auslösergriff über I/O an der Rückseite
- Anschlüsse: USB 2.0 (Rückseite - nur Host), USB 3.0 (Typ C unten) - SuperSpeed (Host und Client)

Leistungsmerkmale
- CPU: Qualcomm 6490 Octa-Core, 2.7 GHz
- Betriebssystem: Android 11, Upgrade-Möglichkeit auf Android 14
- Speicher: 4GB RAM/64GB UFS-Flash, 4GB RAM/128GB UFS-Flash, 8GB RAM/64GB UFS-Flash, 8GB RAM/128GB UFS-Flash

Datenerfassung
- Scannen: SE55 1D/2D-Scanmodul mit erweiterter Reichweite mit IntelliFocus-Technologie, SE4720 1D/2D-Scanmodul
- Kamera: Vorderseite - 8 MP, Rückseite -16 MP Autofokus, LED-Blitz erzeugt ausgewogenes weißes Licht, unterstützt Taschenlampen-Modus plus HDR (Standard), optische Bildstabilisierung (OIS) (nur Premium-Modelle), Time-of-Flight-(ToF-)Sensor (nur Premium-Modelle)
- NFC: ISO 14443 Typ A und B; FeliCa-Karten und Karten nach ISO 15693, Kartenemulation über Host, Unterstützung für kontaktloses Bezahlen, Unterstützung für ECP1.0 und ECP2.0, VAS-Zertifizierung von Apple

Interaktive Sensortechnologie
- Lichtsensor: Anpassung der Display-Helligkeit
- Magnetometer: eCompass zur Erkennung von Richtung und Ausrichtung
- Bewegungssensor: 3-Achsen-Beschleunigungsmesser mit MEMS Gyro
- Drucksensor: erkennt Höheninformationen zwecks Lokalisierung
- Näherungssensor: deaktiviert Anzeige und Touch-Feld, wenn das Gerät während eines Gesprächs ans Ohr gehalten wird
- Gyro: erkennt lineare Ausrichtung

WLAN
- Funk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax, 2x2 MU-MIMO, Wi-Fi 6E (801.11ax), Wi-Fi-zertifiziert, Wi-Fi 6E-zertifiziert, Dual Band Simultan, IPv4, IPv6
- Datenraten: 5GHz: 802.11a/n/ac/ax4 - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz - bis zu 2402 Mbit/s, 2.4GHz: 802.11b/g/n/ ax4 - 20 MHz bis zu 286.8 Mbit/s, 6GHz: 802.11ax - 20M Hz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz - bis zu 2402 Mbit/s
- Betriebskanäle: Kanal 1-13 (2401-2483 MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, Kanal 36-165 (5150-5850 MHz): 36,40, 44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124, 128,132,136,140,144,149,153,157,161,165, Kanal 1-233 (5925-7125 MHz), Kanalbandbreite: 20/40/80/160 MHz. Die tatsächlichen Betriebskanäle/-frequenzen und Bandbreiten unterliegen den geltenden Bestimmungen und den Zertifizierungsbehörden.
- Sicherheit und Verschlüsselung: WEP (40 oder 104 Bit), WPA/WPA2 Personal (TKIP und AES), WPA3 Personal (SAE), WPA/WPA2 Enterprise (TKIP und AES), WPA3 Enterprise (AES) - EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0- MSCHAPv2, PEAPv1-EAP- GTC, LEAP, EAP-PWD), nur WWAN-Gerät - EAP-SIM, EAP-AKA, WPA3 Enterprise 192-Bit-Modus (GCMP 256) - EAP-TLS, Enhanced Open (OWE)
- Zertifizierungen: Wi-Fi Alliance-Zertifizierung: Wi-Fi-CEERTIFIED n, Wi-Fi-CERTIFIED ac, Wi-Fi-CERTIFIED 6, Wi-Fi Enhanced Open, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise (einschließlich 192-Bit-Modus), Protected Management Frames, Wi-Fi Agile Multiband, WMM, WMM-Power Save, WMM-Admission Control, Voice-Enterprise, Wi-Fi Direct, QoS Management, OCE
- Schnelles Roaming: PMKID-Caching, Cisco CCKM, 802.11r, OKC

WPAN
- Bluetooth: Klasse 2, Bluetooth v5.2; sekundäre Bluetooth Low Energy-(BLE-)Funktion für Beacon in BLE-Akku

WWAN (nur TC58)
- GPS: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS Dual-Band-GNSS - gleichzeitig L1/G1/E1/B1 (GPS/QZSS, GLO, GAL, BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL, BeiDou), A-GPS, unterstützt XTRA
- Multimedia: Wi-Fi Multimedia (WMM) und WMM-PS, TSPEC
- Funkfrequenzband: Nordamerika: 5G FR1: n2/5/7/12/13/14/25/26/29/38/41/48/66/71/77/78, 4G: B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/38/41/48/66/71, 3G: B2/4/5, 2G: 850/1900, Andere Länder: 5G FR1: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78; 4G: B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28/38/39/40/41/42/43/66/71, 3G: 1/2/3/4/5/8, 2G: 850/900/1800/1900 China/Japan: 5G FR1: n1/3/5/8/38/40/41/77/78/79; 4G: B1/3/5/7/8/19/34/38/39/40/41/42; 3G: B1/5/8/19, 2G: 850/900/1800 Unterstützt private Netzwerke (LTE/5G)

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP68 und IP65 mit Akku gemäß geltenden IEC-Spezifikationen für die Versiegelung
- Fallfestigkeit: Mehrfache Stürze aus 1.8m Höhe auf Beton im Temperaturbereich von -20°C bis 50°C mit Schutzhülle gemäß MIL STD 810H, mehrfache Stürze aus 1.5m auf Fliesen über Beton im Temperaturbereich von -10°C bis 50°C gemäß MIL STD 810H
- Überschlagsspezifikation: 1000 Überschläge aus 0.5m Höhe mit Schutzhülle bei Raumtemperatur, entspricht oder übertrifft IEC-Überschlagspezifikation, 1000 Überschläge aus 1.0m Höhe mit Schutzhülle bei Raumtemperatur, entspricht oder übertrifft IEC-Überschlagspezifikation

Umgebungsdedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
- ESD: +/- 15 kV Luftentladung, +/- 8 kV direkte Entladung, +/- 8 kV indirekte Entladung

Zertifizierung
- Einhaltung von Umweltvorschriften: RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, RoHS-Nachtrag (EU) 2015/863, (Norm EN IEC
63000:2018)
- Globale Zertifizierungen: TAA-konform, ARCore Google-zertifiziert


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.568,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.733,66*
€ 2.063,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.699,10*
€ 2.021,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.648,19*
€ 1.961,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.611,94*
€ 1.918,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.568,64*
€ 1.866,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-CRD-NGTC5-2SE1B-SVC
ab € 285,86*
Zubehör
Zebra
B-CRD-NGTC5-2SC1B-SVC
ab € 228,62*
Zubehör
Zebra
B-SAC-NGTC5TC7-4SCHG-SVC
ab € 359,38*
Zubehör
Zebra
B-CRD-NGTC5-5SC4B-SVC
ab € 757,28*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-NGTC5TC7-44MA-01-SVC
ab € 84,31*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-NGTC5TC7-66MA-01-SVC
ab € 118,89*
Zubehör
Zebra
B-RAM-B-238U-SVC
ab € 11,11*
Zubehör
Zebra
B-KT-TC51-ETH1-01-SVC
ab € 120,07*
Zubehör
Zebra
B-RAM-B-166U-SVC
ab € 47,51*
Zubehör
Zebra
B-SG-NGWT-WSTPLN-01-SVC
ab € 60,54*
Zubehör
Zebra
B-SG-NGWT-WSTPST-01-SVC
ab € 60,72*
Zubehör
Zebra
B-SG-NGWT-WSTPXL-01-SVC
ab € 78,84*
Zubehör
Zebra
B-SG-PD40-WLD1-01-SVC
ab € 9,10*
Zubehör
Zebra
B-CHG-AUTO-USB1-01-SVC
ab € 30,84*
Zubehör
Zebra
B-25-124330-01R-SVC
ab € 9,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.