Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TC52ax - Mobiler Touch Computer, Android 11, 2D-Imager SE4720, 4GB RAM/64GB Flash - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TC52ax - Mobiler Touch Computer, Android 11, 2D-Imager SE4720, 4GB RAM/64GB Flash - inkl. 1st-Level-Support
TC52ax - Mobiler Touch Computer, Android 11, 2D-Imager SE4720, 4GB RAM/64GB Flash - inkl. 1st-Level-Support
TC52ax - Mobiler Touch Computer, Android 11, 2D-Imager SE4720, 4GB RAM/64GB Flash - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1727-T52.05
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-TC520L-1YFMU7P-A6-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
TC52ax - Mobiler Touch Computer, Android 11, 2D-Imager SE4720, 4GB RAM/64GB Flash
Ohne Ladestation, Netzteil und Netzkabel, inkl. Akku (4100mAh)


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die TC5X-Serie baut auf den meistverkauften robusten Handheld-Mobilcomputern TC52 und TC57 mit drei Modellen auf, die das ultimative robuste All-Touch-Mobilcomputing bieten. Das Nur-Wi-Fi-TC52x und das Wi-Fi/Mobilfunk-TC57x unterstützen die neuesten mobilen Innovationen und ebnen den Weg für neue Apps, die mehr Wert und überlegene Zukunftssicherheit bieten - wie z. B. Zahlungslösungen.
Die Unterstützung weiterer Mobility DNA-Tools macht alles einfacher - von der Benutzeroberfläche bis hin zur Geräteverwaltung, Integration und App-Entwicklung. Der Wi-Fi only TC52ax fügt Wi-Fi 6 hinzu, eine neue Scanneroption mit intelligenter Fokussierung, doppelten Speicher zur Steigerung der Anwendungsleistung und die neue Workstation Connect-Lösung, die es dem TC52ax ermöglicht, gleichzeitig als Workstation und mobiler Computer zu funktionieren. Und mit LifeGuard 3 war es noch nie so einfach, alle TC5X-Geräte und Daten sicher zu halten. Die TC5X-Serie - die ultimativen robusten Mobilcomputer, neu definiert.


Besonderheiten:
- Schnelle und einfache Datenerfassung
- Maximierte Produktivität
- Maximale Anwendungsleistung
- Höchste Sprachqualität


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Aussendienst
- Kurierfahrer
- Regierung / Öffentliche Sicherheit


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 159 x 75.5 x 18.6mm (TC52x/TC52ax/TC57x mit SE4720), 163.7 x 75.5 x 18.6mm (TC52ax mit SE5500)
- Gewicht: TC52x/TC57x: 249g, TC5ax:(SE4720) 260g, TC5ax:(SE5500) 266g

Allgemein
- CPU: Qualcomm Snapdragon 660 Octa-Core, 2,45 GHz
- Betriebssystem: TC52x/TC57x: Android 10, aktualisierbar über Android 14, TC52ax: Android 11, aktualisierbar über Android 14
- Speicher: TC52x/TC57x: 4GB RAM/32GB UFS Flash, TC52ax: 4GB RAM/64GB UFS Flash
- Display: 5" Full High Definition (1920 x 1080), LED-Hintergrundbeleuchtung, optisch mit Touchpanel verbunden
- Imager-Fenster: Corning Gorilla Glass
- Touchpanel: Kapazitiver Dual-Modus-Touch mit Stift, Eingabe mit bloßen oder behandschuhten Fingerspitzen (Stylus separat erhältlich), Corning Gorilla Glass, Wassertropfenabweisung, Fingerabdruck-resistente Anti-Wisch-Beschichtung
- Tastatur: Bildschirmtastatur und Unternehmenstastatur
- Tasten: Vier programmierbare Tasten: zwei dedizierte Scan-Tasten, dedizierte Push-to-Talk-Taste und Lauter/Leiser-Tasten

Datenerfassung
- Scannen: Alle Modelle: SE4720 1D/2D Scan Engine, nur TC52ax: SE5500 Advanced Range 1D/2D Scan Engine mit IntelliFocus
- Kamera: Alle Modelle: Vorderseite - 5 MP, TC52x/TC57x Rückseite - 13 MP Autofokus, Blitz-LED erzeugt ausgewogenes weißes Licht, unterstützt Taschenlampenmodus, TC52ax Rückseite - 13 MP Phasenerkennungs-Autofokus (PDAF), Blitz-LED erzeugt ausgewogenes weißes Licht, Taschenlampenmodus
- NFC: ISO 14443 Typ A und B, FeliCa- und ISO 15693-Karten, P2P-Modus (nur bis A10) und Kartenemulation über Host, Kartenemulation über UICC (nur WWAN-Terminals)

Interaktive Sensortechnologie
- Lichtsensor: Passt die Helligkeit der Display-Hintergrundbeleuchtung automatisch an
- Magnetometer: eCompass erkennt automatisch Richtung und Ausrichtung
- Bewegungssensor: 3-Achsen-Beschleunigungsmesser mit MEMS-Gyro
- Näherungssensor: Erkennt automatisch, wenn der Benutzer das Mobilteil während eines Telefonats gegen den Kopf legt, um die Displayausgabe und die Berührungseingabe zu deaktivieren

WLAN
- Funk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax4, 2x2 MU-MIMO, Wi-Fi-zertifiziert, Dual Band Simultaneous, IPv4, IPv6
- Datenraten: 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax4 - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz - bis zu 1201 Mbit/s, 2,4 GHz: 802.11b/g/n/ax4 - 20 MHz bis zu 286,8 Mbit/s
- Betriebskanäle: Kanal 1-13 (2412-2472 MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, Kanal 36-165 (5180-5825 MHz .) ): 36,40,44,48,52, 56,60,64,100,104,108,112.116,120,124,128.132,136, 140.144,149,153,157,161.165, Kanalbandbreite: 20, 40, 80 MHz, Tatsächliche Betriebskanäle/Frequenzen und Bandbreiten hängen von den behördlichen Vorschriften und der Zertifizierungsstelle ab.
- Sicherheit und Verschlüsselung: WEP (40 oder 104 Bit), WPA/WPA2 Personal (TKIP und AES), WPA3 Personal (SAE), WPA/WPA2 Enterprise (TKIP und AES), WPA3 Enterprise (AES) - EAP-TTLS ( PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP und EAP-PWD; WPA3 Enterprise 192-Bit-Modus (GCMP256) - EAP-TLS, Enhanced Open (OWE)
- Zertifizierungen: Wi-Fi Alliance-Zertifizierungen: Wi-Fi CERTIFIED n, Wi-Fi CERTIFIED ac, Wi-Fi CERTIFIED 6 (nur TC52ax), Wi-Fi Enhanced Open, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3 -Enterprise (einschließlich 192-Bit-Modus), Protected Management Frames, Wi-Fi Agile Multiband, WMM; WMM-Power Save, WMMAdmission Control, Voice-Enterprise, Wi-Fi Direct
- Fast Roam: PMKID-Caching, Cisco CCKM; 802.11r (OTA), OKC

WPAN
- Bluetooth: Klasse 2, Bluetooth v5.0 (TC52x/TC57x) und Bluetooth v5.1 (TC52ax), Bluetooth Low Energy

Zuverlässigkeit
- IP-Klasse: IP68 und IP65 mit Batterie gemäß den geltenden IEC-Dichtungsspezifikationen
- Fallspezifikationen: Mehrere Stürze aus 1.8m auf Beton mit dem robusten Stiefelzubehör gemäß Mil STD 810 G, mehrere Stürze aus 1.2m auf Fliesen über Beton -10°C bis 50°C
- Tumble-Spezifikation: 500 0.5m Stürze, erfüllt oder übertrifft die IEC-Tumble-Spezifikation

Umgebungsdedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend

Zulassungen
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, Änderung 2015/863, REACH SVHC 1907/2006


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.447,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.592,18*
€ 1.894,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.549,51*
€ 1.843,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.485,11*
€ 1.767,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.463,65*
€ 1.741,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.447,55*
€ 1.722,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-CRD-TC51-1SCU-01-SVC
ab € 240,92*
Zubehör
Zebra
B-SAC-TC51-4SCHG-01-SVC
ab € 325,85*
Zubehör
Zebra
B-CRD-TC51-5SC4B-01-SVC
ab € 699,45*
Zubehör
Zebra
B-CRD-TC51-5SCHG-01-SVC
ab € 510,38*
Zubehör
Zebra
B-SG-TC51-WMADP1-01-SVC
ab € 176,34*
Zubehör
Zebra
B-SG-TC51-WMADP1-02-SVC
ab € 177,24*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-TC51-43MA1-01-SVC
ab € 80,86*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-TC51-43MA1-10-SVC
ab € 784,55*
Zubehör
Zebra
B-ADPTR-TC56-USBC-01-SVC
ab € 57,23*
Zubehör
Zebra
B-CRD-TC5X-1SWS-01-SVC
ab € 398,35*
Zubehör
Zebra
B-KT-TC51-ETH1-01-SVC
ab € 120,07*
Zubehör
Zebra
B-SG-TC51-EHDSTP1-03-SVC
ab € 80,84*
Zubehör
Zebra
B-CRD-EC5X-VCH1-01-SVC
ab € 77,29*
Zubehör
Zebra
B-CHG-AUTO-USB1-01-SVC
ab € 30,84*
Zubehör
Zebra
B-25-124330-01R-SVC
ab € 9,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.