Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC2700 - Mobiler Computer, Android 10, 2D-Imager (SE4100), 3GB RAM / 32GB Flash, Kamera, WWAN, GPS - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC2700 - Mobiler Computer, Android 10, 2D-Imager (SE4100), 3GB RAM / 32GB Flash, Kamera, WWAN, GPS - inkl. 1st-Level-Support
MC2700 - Mobiler Computer, Android 10, 2D-Imager (SE4100), 3GB RAM / 32GB Flash, Kamera, WWAN, GPS - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1727-MC2.07
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-MC27BK-2B3S3RW-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
MC2700 - Mobiler Computer, Android 10, 2D-Imager (SE4100), 3GB RAM / 32GB Flash, Kamera, WWAN, GPS
Inkl. Akku (3500mAh)


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

In Ihrem kleinen bis mittleren Unternehmen müssen Ihre Mitarbeiter intelligenter arbeiten - nicht härter. Unabhängig davon, ob sich Ihre Mitarbeiter auf dem Boden eines Lagers, einer Produktionsstätte oder eines Einzelhandelsgeschäfts befinden, draußen in einem Hafen oder Hof, Waren liefern oder Geräte reparieren, ein mobiler Computer bringt Produktivität und Aufgabengenauigkeit auf ein neues Niveau. Aber kostengünstige Geräte haben bis heute nur wenige Funktionen.
Wir stellen die MC2200 / MC2700 vor, die erschwinglichen mobilen Computer mit allen Funktionen, die Ihr Unternehmen benötigt.
Fortschrittliches Industriedesign bietet extremen Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Der integrierte Touchscreen und die Tastatur unterstützen die heutigen Green-Screen-Apps und die Touchscreen-Apps von morgen.
Fügen Sie einfach das Zubehör für den Abzugsgriff hinzu, um ein Design im Pistolenstil für intensive Scanaufgaben zu erstellen. Kostenlose vorinstallierte Mobility-DNA-Tools mit Mehrwert erleichtern die Verwendung, Verwaltung und Sicherheit Ihrer Geräte.
Mit der optionalen Mobility DNA Enterprise-Lizenz werden Sprach- und Datentools für große Unternehmen freigeschaltet, die die Produktivität und die Einfachheit der Geräteverwaltung steigern.
Der MC2200 / MC2700 - "kompromisslose" erschwingliche Mobilität


Besonderheiten
- Beispiellose Ergonomie und Flexibilität
- Keine Kompromisse bei den Funktionen
- Benutzerfreundlichkeit


Anwendungsbereich
- Einzelhandel
- Lagerhaltung / Vertrieb
- Fertigung
- Herstellung
- Transport & Logistik


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x T): 200.5 x 70 x 38.5 mm
- Gewicht: 296g (Standardbatterie)

Allgemein
- CPU: Qualcomm Snapdragon 660 Octa-Core, 1.8 GHz
- Betriebssystem: Android 10
- Speicher: 2GB RAM / 16GB Flash-Speicher, 3GB RAM / 32GB Flash-Speicher
- Display: 4" WVGA (800 x 480), LED-Hintergrundbeleuchtung, Farbdisplay, optisch mit dem Touchpanel verbunden
- Touch Panel: Kapazitives Touch Panel, Multitouch, Corning Gorilla Glass
- Tastatur: 34 Tasten Numerisch mit FN-Tasten, unterstützt Bildschirmtastatur

Datenerfassung
- Scannen: Omnidirektionaler Imager SE4100 1D/2D-Standardbereich
- Kamera: Optionale Rückkamera 13 MP Phasenerkennungs-Autofokus mit Blitz-LED
- NFC: ISO14443 Typ A und B: FeliCa- und ISO 15693-Karten. P2P-Modus und Kartenemulation über Host (HCE) Unterstützung

WWAN
- Funk: GSM: 850/900/1800/1900, UMTS: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B9/B19, LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B28, LTE-TDD: B38/B40/B41, LTE: Kategorie 6
- VoIP-Kommunikation: Mit optionalem Workforce Connect Voice3 werden MC2200/MC2700-Geräte zu voll ausgestatteten PBX-Mobilteilen mit einer benutzerdefinierten Schnittstelle, mit der selbst die komplexesten Telefoniefunktionen problemlos ausgeführt werden können, sodass keine zusätzlichen sprachfähigen Geräte gekauft und verwaltet werden müssen.
- GPS (nur MC2700): Autonomes, gleichzeitiges GPS, GLONASS, Gallileo, BeiDou und A-GPS. Unterstützt IZAT (TM) XTRA

WLAN
- WLAN-Funk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v4, Wi-Fi-zertifiziert, IPv4, IPv6, 1x1 MU-MIMO
- Datenraten: 2.4 GHz: 802.11 b/g/n - 20 MHz, 40 MHz - bis zu 150 Mbit/s, 5 GHz: 802.11a/g/n/ac - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz - bis zu 433 Mbit/s
- Betriebskanäle: Kanal 1-13 (2412-2472 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Kanal 36-165 (5180-5825 MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165 , Kanalbandbreite: 20, 40, 80 MHz
- Sicherheit und Verschlüsselung: WEP (40 oder 104 Bit), WPA / WPA2 Personal (TKIP und AES), WPA3 Personal (SAE), WPA/WPA2 Enterprise (TKIP und AES), WPA3 Enterprise (AES) 4 EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0- MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP und EAP-PWD, WPA3 Enterprise 192-Bit-Modus (GCMP-256) EAP-TLS, Enhanced Open (OWE)
- Zertifizierungen: WFA (802.11n, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise4
- Fast Roam: 802.11r

WPAN
- Bluetooth: Klasse 2, Bluetooth V5.0 mit BR / EDR- und Bluetooth Low Energy (BLE) -Unterstützung

Zuverlässigkeit
- Schutzart: IP65
- Fallspezifikationen: Mehrfacher Abfall von 1.52m auf Beton über die Betriebstemperatur gemäß MIL-STD 810G
- Tumble-Spezifikationen: 500 0.5m Tumbles erfüllen, erfüllen und übertreffen die IEC-Tumble-Spezifikationen

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend

Richtlinien und Konfirmität
- RoHS-Richtlinie 2011/65 / EU, Änderung 2015/863
- REACH SVHC 1907/2006


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 686,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,57*
€ 914,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,76*
€ 910,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,11*
€ 884,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,51*
€ 864,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,92*
€ 817,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-CRD-MC2X-2SUCHG-01-SVC
ab € 181,36*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-MC2X-35MA-10-SVC
ab € 475,39*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-MC2X-49MA-10-SVC
ab € 680,68*
Zubehör
Zebra
B-SAC-MC2X-4SCHG-01-SVC
ab € 269,12*
Zubehör
Zebra
B-CRD-MC2X-5SCHG-01-SVC
ab € 392,69*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-MC2X-35MA-01-SVC
ab € 59,76*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-MC2X-49MA-01-SVC
ab € 79,82*
Zubehör
Zebra
B-MISC-MC2X-SCRNPT-01-SVC
ab € 45,98*
Zubehör
Zebra
B-SG-MC2X-RBH2-01-SVC
ab € 10,72*
Zubehör
Zebra
B-SG-MC2X-RB1-01-SVC
ab € 10,71*
Zubehör
Zebra
B-11-08062-02R-SVC
ab € 28,26*
Zubehör
Zebra
B-SG-MC2X-HSTRPH-01-SVC
ab € 12,13*
Zubehör
Zebra
B-SG-MC2X-HSTRP-01-SVC
ab € 12,12*
Zubehör
Zebra
B-50-12500-066-SVC
ab € 2,53*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-MC22XX-3100-SVC
ab € 318,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.