Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L10ax XSlate - Fingerabdruck-Leser, 16GB/256GB, i5 11th Gen, 10.1"-Tablet mit Win 10 Professional - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L10ax XSlate - Fingerabdruck-Leser, 16GB/256GB, i5 11th Gen, 10.1"-Tablet mit Win 10 Professional - inkl. 1st-Level-Support
L10ax XSlate - Fingerabdruck-Leser, 16GB/256GB, i5 11th Gen, 10.1"-Tablet mit Win 10 Professional - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1727-L10.34
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-RTL10C0-0A22X1X-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerabdruckscanner
Fingerprint Scanner
Fingerprintreader
USB-Fingerabdruckscanner
L10ax XSlate - Fingerabdruck-Leser, 16GB/256GB, i5 11th Gen, 10.1"-Tablet mit Win 10 Professional
Ohne Netzteil


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die ultimativen Universal-Tablets XSLATE, XPAD und XBOOK mit 10.1-Zoll-Display
Mit den robusten Windows-Tablets L10ax von Zebra haben Mitarbeiter selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen Zugriff auf mobile Daten. Es stehen drei Modelle zur Auswahl, die die Anforderungen von Mitarbeitern in verschiedensten Umgebungen erfüllen, ob im Energiesektor, Bergbau, Telekommunikationssektor, Baugewerbe, im Bereich öffentliche Sicherheit und in Behörden - oder in Lagern der Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie an Fertigungsanlagen. Dank Unterstützung der neuesten Drahtlostechnologien WiFi 6E und optional 5G/4G haben Mitarbeiter während ihrer Schicht jederzeit Zugriff auf Informationen und sind mit anderen vernetzt.
Der Intel-Prozessor der 11. Generation bietet blitzschnelle Anwendungsperformance und eine Auswahl an Akkus liefert mit nur einer Akkuladung Strom für eine ganze Schicht oder rund um die Uhr. Die richtigen Datenerfassungsoptionen steigern die Produktivität. Hochwertige Softwaretools, die nur von Zebra angeboten werden, bringen Zusammenarbeit und Produktivität auf eine neue Ebene - und Zubehör vereinfacht den täglichen Einsatz der Tablets. Die L10ax - die ultimativen robusten Windows-Tablets für die Arbeit.


Besonderheiten:
- Drei Modelle für praktisch alle Aufgaben
- Individuelle Anpassung mit Zubehör
- Vielzahl von Anschlüssen und Datenerfassungsoptionen
- Ultimative Leistung und Verbindungsmöglichkeiten
- Langlebiges, robustes Design
- Fortschrittliches Drahtlosverbindungen


Anwendungsbereiche:
- Lager- und Kühlräume
- Fertigung
- Pharmaindustrie
- Aussendienst
- Behörden
- Öffentliche Sicherheit
- Baugewerbe
- Bergbau, Öl und Gas
- Telekommunikation


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x T): XSLATE: 280.8 x 195.2 x 22mm, XPAD: 280.8 x 255.9 x 22mm, XBOOK3: 280.8 x 210.8 x 60mm
- Gewicht: XSLATE: 1.3kg, XPAD: 1.4kg, XBOOK: 2.1kg

Allgemein
- Betriebssystem: Windows 10 Pro, 64-Bit, Windows 11-fähig
- Prozessor: Intel Core i7 vPro (11. Generation) - i7-1185G7 (LPDDR4x, 2.20 GHz mit Turbo-Takt auf 4.20 GHz), Intel Core i5 vPro (11. Generation) - i5-1145G7 (LPDDR4x, 1.80 GHz mit Turbo-Takt auf 4.20 GHz), Intel Core i5 (11. Generation) - i5-1135G7 (DDR4/LPDDR4x, 2.40 GHz mit Turbo-Takt auf 4.20 GHz)
- Arbeitsspeicher: 8 GB (nur Core i5), 16 GB (nur Core i5, Core i5 vPro und Core i7 vPro)
- Speicheroptionen: Cle-SSD mit 128, 256 oder 512 GB
- Rahmen: Interner Rahmen aus Magnesiumlegierung mit Elastomerstoßfängern an Ecken
- Grafikkarte: Intel Iris Xe
- Anschlüsse: Docking-Anschluss. (2) USB 3.0-Anschlüsse, USB Type-C-Anschluss (USB 2.0, USB 3.0, DisplayPort-Ausgang), 3.5-mm-Audiobuchse (Stereo-Ausgang, Mono-Eingang). RJ-45-Ethernet-Anschluss, zwei SIM-Karten: (1) Nano SIM (4FF) und (1) eSIM, Micro-SD
- Integrierte Optionen: NFC, 1D/2D-Barcode-Lesegerät (nur XPAD), Optionale Passthrough-Antenne enthält 5 Ports für MIMO WWAN, MIMO WLAN und GPS, Optional: serieller RS232-Anschluss oder CAC/Smartcard-Lesegerät oder UHF-RFID-Lesegerät (AEI)
- Sicherheit: Integriertes Fingerabdruck-Lesegerät (optional), Trusted Platform Module (TPM) 2.0, Optionales CAC-/Smartcard-Lesegerät
- Statusanzeigen: Systemstatus, Akkustatus, Kamera-Aktivität, SSD-Aktivität
- Audio: Intel High Definition Audio, Realtek HD Codec, RealTek-Geräuschunterdrückung, multidirektionales Array-Mikrofon - 2 Mikrofone (2 vorne), XPAD: 1 Lautsprecher auf Vorderseite, XSLATE/XBOOK: 1 Lautsprecher auf Rückseite

Display
- 10.1 Zoll großes Display mit 2K-Auflösung
- WUXGA 1920 x 1200 (16:10)
- View Anywhere - nominell 1000 cd/m², kapazitiv
- View Anywhere - nominell 1000 cd/m², mit aktivem
- Wacom-Digitalisierer
- Corning Gorilla-Glas 3
- Kapazitiv, Multi-Touch (10 Punkte)
- Kontrastverhältnis = 800 bis 1.000 : 1
- Weiter Anzeigewinkel: +/-85°
- Antireflektionsbeschichtung
- Bedienung mit Handschuhen und nassen Händen
- Nachtsichtmodus wird nur auf aktivem View Anywhere-Display unterstützt

Drahtloskommunikation
- WLAN: Wi-Fi 6/6E, 802.11ax R2 einschließlich des neuen 6-GHz-Bands, 2x2 MIMO; 802.11a/b/g/n/ac R2/ax R2, WPA, WPA2, WPA3, WPS, PMF, WMM, WMM-PS, WFD, Wi-Fi Agile Multiband, Wi-Fi Optimized Connectivity, Wi-Fi Location, Wi-Fi TimeSync
- Mobilfunk (WWAN): Verfügbare 5G-Daten (Unterstützung für 3 GPP Rel 15 einschließlich Cat 22 LTE, 3G und NR unter 6 GHz) oder nur globale LTE-Daten, Kategorie 12
- Bluetooth (WPAN): Bluetooth 5.2 + Audio LE, Class 1
- GPS: GPS, GLONASS, BeiDou/Compass, Galileo, Dualband (L1 + L5) mit aGPS

Datenerfassung
- Kamera: 13 MP hinten, 2 MP (Windows Hello) vorn
- NFC: Standardmäßig, integriert
- RFID: Optional: UHF-RFID-Lesegerät (AEI)
- Barcodescanner: Nur XPAD: SE4107 1D/2D-Imager

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65
- Falltest: MIL-STD-810H: Fall aus 1.83m Höhe auf Sperrholz über Beton, aus 1.2m Höhe direkt auf Beton
- Erschütterungen: 40G im Betrieb, MIL-STD-810H

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 60°C
- Lagerungstemperatur: -30°C - 70°C

Rechtsvorschriften
- EMV: FCC Part 15 B, Class B; CAN/CSA ICES-003, Class B; EN55032, Class B, EN 301-489-1, EN 301-489-17, EN 301-489-24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN 303-413
- Umgebung: California Proposition 65, Battery Charging Systems, RoHS 2 Directive 2011/65/EU, WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, Altakku-Richtlinie 2013/56/EU, NMX -1-122-NYCE-2006 (Mexico Energy Consumption), Energy Star-konform, EPEAT-registriert


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.124,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.334,77*
€ 3.968,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.306,83*
€ 3.935,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.215,20*
€ 3.826,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.164,43*
€ 3.765,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.124,72*
€ 3.718,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-450149-SVC
ab € 243,09*
Zubehör
Zebra
B-CRD-L10-IND04-SVC
ab € 422,71*
Zubehör
Zebra
B-440043-SVC
ab € 61,61*
Zubehör
Zebra
B-450083-SVC
ab € 248,09*
Zubehör
Zebra
B-410056-SVC
ab € 121,20*
Zubehör
Zebra
B-300139-SVC
ab € 240,99*
Zubehör
Zebra
B-Z1BE-L10WXX-1C00-SVC
ab € 114,71*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-L10WXX-5C00-SVC
ab € 366,76*
Zubehör
Zebra
B-Z1B5-EMH250-1000-SVC
ab € 32,88*
Zubehör
Zebra
B-Z1B5-EMH250-3000-SVC
ab € 92,45*
Zubehör
Zebra
B-Z1B5-EMH250-5000-SVC
ab € 143,44*
Zubehör
Zebra
B-410057-SVC
ab € 37,13*
Zubehör
Zebra
B-410061-SVC
ab € 123,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.