Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET85 - 2D-Imager, Fingerprint-Leser, 16GB RAM, 256GB SSD, Dual-Sim, 12" (30.5cm) Tablet mit Win 10 Pro, Intel Core i5-1130G7-Prozessor - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ET85 - 2D-Imager, Fingerprint-Leser, 16GB RAM, 256GB SSD, Dual-Sim, 12" (30.5cm) Tablet mit Win 10 Pro, Intel Core i5-1130G7-Prozessor - inkl. 1st-Level-Support
ET85 - 2D-Imager, Fingerprint-Leser, 16GB RAM, 256GB SSD, Dual-Sim, 12" (30.5cm) Tablet mit Win 10 Pro, Intel Core i5-1130G7-Prozessor - inkl. 1st-Level-Support
ET85 - 2D-Imager, Fingerprint-Leser, 16GB RAM, 256GB SSD, Dual-Sim, 12" (30.5cm) Tablet mit Win 10 Pro, Intel Core i5-1130G7-Prozessor - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1727-ET8.14
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-ET85B-3P5B2-CF0-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerabdruckscanner
Fingerprint Scanner
Fingerprintreader
USB-Fingerabdruckscanner
ET85 - 2D-Imager, Fingerprint-Leser, 16GB RAM, 256GB SSD, Dual-Sim, 12" (30.5cm) Tablet mit Win 10 Pro, Intel Core i5-1130G7-Prozessor
Ohne Netzteil und Netzkabel, inkl. Akku


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Jeden Tag sind wir auf die Mitarbeiter angewiesen, die für unsere Lebensweise unerlässlich sind - von Ersthelfern, die unsere Gemeinden schützen, über Außendienstteams, die die Versorgungsinfrastruktur unterhalten, bis hin zu Arbeitern in Fertigungslinien, die die Produkte herstellen, auf die wir uns verlassen.
Diese lebenswichtigen Mitarbeiter brauchen mehr als nur ein robustes Tablet. Sie brauchen ein Tablet, das auf ihre unverzichtbare Arbeit zugeschnitten ist. Und der ET80/ET85 liefert.
Mit Unterstützung für die fortschrittliche drahtlose Konnektivität von WiFi 6E, 4G/5G und mehr sorgen diese Tablets dafür, dass Mitarbeiter jede Minute und jede Schicht mit den Informationen und Personen verbunden sind, die sie benötigen. Wenn sich Mitarbeiter vom Feld in ein Fahrzeug in eine Einrichtung bewegen, können diese Tablets sofort in einen Laptop oder eine vollwertige feste oder mobile Workstation umgewandelt werden, um die aktuellen Anforderungen optimal zu erfüllen.
Zebra-Softwaretools heben Zusammenarbeit und Produktivität auf die nächste Stufe. Und viele Funktionsoptionen und Zubehör ermöglichen es Ihnen, das perfekte Tablet für jede Aufgabe zu erstellen. Der ET80/ET85 - geschäftskritische Mobilität für geschäftskritische Mitarbeiter.


Besonderheiten:
- Unübertroffene Vielseitigkeit
- Überlegene Ergonomie
- Erweiterte Funktionen und neueste Technologien


Anwendungsbereiche:
- Staatliche und lokale Regierung
- Öffentliche Sicherheit
- Aussendienst
- Herstellung


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x L x H): 308 x 225 x 16mm
- Gewicht: 1.3kg (mit Standard-Akku)

Allgemein
- CPU: Intel Core i7-1180G7 vPro(R)-Prozessor der 11. Generation. Intel Core i5-1140G7 vPro(R)-Prozessor der 11. Generation, Intel Core i5-1130G7-Prozessor der 11. Generation
- Betriebssystem: Windows 10 Professional 64-Bit, Windows 10 IoT Enterprise 64-Bit
- Speicher: 8 GB oder 16 GB LPDDR4x-4266
- Speicher: 128 GB, 256 GB oder 512 GB, werkzeuglos vom Benutzer entfernbare PCIe-SSD
- Display: 12 Zoll 3:2 QHD (2160 x 1440) - 800 nits, Sonnenlicht lesbar, Corning Gorilla Glass, Antireflex-(AR)/Anti-Smudge-Bildschirmbehandlung, Nachtsichtmodus
- SIM-Steckplätze: Nur ET85-Konfigurationen: Zwei SIM: (1) Nano-SIM (4FF) und (1) eSIM
- Schnittstellen-Ports und Erweiterung: (1) USB-C USB 3.2 Gen2, USB-PD-Aufladung, USB DisplayPort, (2) USB 3.2 Gen2 Typ A-Ports, Erweiterungsanschluss für verfügbare 10/100/1000 Ethernet- und DB9-True Serial Ports WWAN , WLAN- und GNSS-Antennendurchleitung, Tastatur und Docking-Anschlüsse, Optionale Docking-Lösung konfigurierbar mit: (2) USB 3.0/2.0 Typ A, (2) USB 2.0 Typ A, (2) HDMI Typ A, (3) 10 /100/1000-Ethernet-RJ45, Power in

Datenerfassung
- Scannen: 2D-Scanner SE4107 (verfügbare Option)
- Rückseitige Kamera: 13 MP Autofokus-Kamera mit benutzersteuerbarem LED-Blitz, mechanischer Sichtschutz
- Frontkamera: 5 MP Windows Hello Autofokus-Kamera, mechanischer Sichtschutz
- Video: Intel Gen 12 Gfx mit 4 einzigartigen Displaypipes und 8K Intel Wireless Display, Unterstützung für externe Displays: DP 1.2 bis zu 4096 x 2160 px, 60 Hz, Dock unterstützt (2) HDMI 1080p Displays

Kabellose Kommunikation
- WLAN: WiFi 6E, 802.11ax R2 einschließlich des neuen 6-GHz-Bands, 2x2 MIMO; 802.11a/b/g/n/ac R2/ax R2, WPA, WPA2, WPA3, WPS, PMF, WMM, WMM-PS, WFD, WiFi Agile Multiband, WiFi Optimized Connectivity, WiFi Location, WiFi TimeSync
- WWAN: ET85-Konfigurationen erforderlich: verfügbare 5G (Unterstützung für 3 GPP Rel 15 einschließlich Cat 22 LTE, 3G und Sub 6 GHz NR) nur Daten oder nur Global LTE Kategorie 12 Daten
- Bluetooth: Bluetooth 5.2 + Audio LE, Klasse 1
- GPS: Erforderliche ET85-Konfigurationen: GPS, GLONASS, BeiDou/Compass, Galileo. Dualband (L1 + L5) mit aGPS
- NFC: Unterstützt NFC-Peer-to-Peer-, Kartenleser/-schreiber- und Kartenemulationsmodi; P2P: ISO/IEC 18092, Lese-/Schreibgerät: ISO 14443 -A-B, MIFARE, FeliCa, ISO 15693, NFC-Forum-Tag-Typen 1 bis 4, Kartenemulation: ISO 14443 - A-B-B’, MIFARE, FeliCa RF

Sensoren
- Umgebungslichtsensor: Passt Anzeigeattribute und Tastaturbeleuchtung automatisch an
- Magnetometer: 3-Achsen-E-Kompass
- Bewegungssensor: 3-Achsen-Gyroskop, 3-Achsen-Beschleunigungsmesser

Zuverlässigkeit
- Fallspezifikation: MIL-STD-810H Fall auf Sperrholz über Beton, Standard: 1.2m, Mit optionalem robustem Stiefel: 1.5m, Mit Tastatur: 0.9m
- Abdichtung: IP65
- Vibration: In Betrieb: MIL-STD-810H 514.8 Composite Wheel, Nicht in Betrieb: MIL-STD-810H 514.8 E-1

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 60°C
- Lagerungstemperatur: -30°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend

Zulassungen
- Zertifizierungen: EPEAT, Energy Star, EU CoC
- Fahrzeugzertifizierungen: E-Mark Europe 12V System ECE Regulation No.10 Rev 6 (Tablet mit Tastatur in Dockingstation), Kein externer DC-DC-Wandler erforderlich für 12-Volt-Automobilsysteme


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.565,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.812,46*
€ 4.536,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.786,19*
€ 4.505,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.663,96*
€ 4.360,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.597,18*
€ 4.280,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.565,99*
€ 4.243,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.