Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC9300 - Mobiler Computer mit Pistolengriff, Android, 2D-Imager (SE4850), erweiterte Reichweite, 53 Tasten, 5250 Emulation - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC9300 - Mobiler Computer mit Pistolengriff, Android, 2D-Imager (SE4850), erweiterte Reichweite, 53 Tasten, 5250 Emulation - inkl. 1st-Level-Support
MC9300 - Mobiler Computer mit Pistolengriff, Android, 2D-Imager (SE4850), erweiterte Reichweite, 53 Tasten, 5250 Emulation - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1727-930.33
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-MC930B-GSEGG4RW-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
MC9300 - Mobiler Computer mit Pistolengriff, Android, 2D-Imager (SE4850), erweiterte Reichweite, 53 Tasten, 5250 Emulation
Inkl. Batterie (7000mAh)


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Jeden Tag nutzen weltweit über drei Millionen Menschen einen mobilen Computer der MC9000-Serie, um Abläufe in Lagern und Fertigungsanlagen zu optimieren. Doch heutzutage muss man mehr Bestellungen denn je in einem kürzeren Zeitraum kommissionieren und versenden. Der MC9300 macht all das möglich, denn er ist der nächste Evolutionsschritt des weltweit erfolgreichsten und bewährtesten mobilen Computers der Enterprise-Klasse. Mitarbeiter erhalten mit dem ihnen vertrauten Betriebssystem Android, einem größeren Touchscreen und anderen Funktionen absolute Benutzerfreundlichkeit. Wickeln Sie all Ihre Anwendungen mit einer überragenden Verarbeitungsleistung und einem ausgezeichneten Speicher ab.
Zu den neuen Datenerfassungsfunktionen gehören optionale Kameras auf Vorder- und Rückseite, außergewöhnliche Scanreichweiten und eine hervorragende Erfassung direkter Teilemarkierungen (DPM). Der neue Akku hält bei einer einzigen Aufladung zweimal so lang durch wie beim MC9200. Dies ist das robusteste Modell der MC9000-Serie, das je gebaut wurde. Es übertrifft praktisch jedes Gerät seiner Klasse in jeder Umgebung - einschließlich Tiefkühlräume.
Neue Mobility DNA-Lösungen erleichtern die Geräte-, Betriebssystemsicherheits- und Akkuverwaltung erheblich und sorgen für erstklassige Drahtlosverbindungen. Durch die umgehende Ausführbarkeit bestehender TE-Apps ist die Migration zu Android denkbar einfach.



Besonderheiten
- Rechenleistung und Speicher der Spitzeklasse
- Starker Akku
- Zuverlässige, erstklassige WLAN-Verbindungen
- Breite Unterstützung von Ortungsfunktionen
- Robuste Konstruktion



Anwendungsbereich
- Logistik
- Fertigung
- Einzelhandel
- Kühlkette
- Regierung



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 240 x 88 x 189mm
- Gewicht: 765g mit Akku

Allgemein
- CPU: Qualcomm Snapdragon™ 660 Octa-Core, 2,2 GHz
- Betriebssystem: Android 8.1 Oreo mit eingeschränktem Modus von Zebra für Kontrolle über GMS und andere Dienste
- Speicher: 4 GB RAM/32 GB Flash pSLC
- Display: 4.3-Zoll-Farbdisplay mit WVGA-Auflösung (800 x 480)
- Imager-Fenster: Corning Gorilla-Glas
- Touchscreen: Kapazitiver Dualmodus für Eingabe per Stift oder Finger mit und ohne Handschuhe (leitfähiger Stift separat erhältlich), Bildschirmschutz (separat erhältlich); Corning Gorilla-Glas mit Luftabstand (Standardmodell) oder optisch gebondet (Modell für Kühlräume)
- Hintergrundbeleuchtung: LED-Hintergrundbeleuchtung
- Netzwerkverbindungen: USB 2.0 High Speed (Host und Client), WLAN und WPAN (Bluetooth)
- Tasten: Hintergrundbeleuchtete, vor Ort auswechselbare Keypads, 58 alphanumerische Tasten, 53 alphanumerische Tasten STD, 53 alphanumerische Terminal Emulation (5250 und VT), 43 Tasten, 34 Tasten numerisch/Funktion, 29 numerisch/Rechner

Datenerfassung
- Scannen: SE965:2 1D-Scanmodul für Standardbereich, SE4750 SR: 1D/2D-Scanmodul für omnidirektionale Scans mit Standardreichweite, SE4750 DP:3 Imaging-Moduls für direkte Teilemarkierungen (DPM), SE4850: 1D/2D-Imaging Engine mit großer Reichweite
- Kamera: Vorderseite: 5 MP, Fixfokus, Blende 2.0, Rückseite: 13 MP, Autofokus; Blende 2.2, LED-Blitz erzeugt ausgewogenes weißes Licht, unterstützt Taschenlampen-Modus und Barcode-Scans
- NFC: Kopplung durch Berührung, ISO 14443 Typ A und B, FeliCa- und ISO 15693-Karten, P2P-Modus und Kartenemulation über Host (HCE)

WLAN
- Funk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/w; Wi-Fi-zertifiziert, IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO
- Datenraten: 5 GHz: 802.11a/n/ac - bis zu 866.7 Mbit/s, 2.4 GHz: 802.11b/g/n - bis zu 300 Mbit/s
- Betriebskanäle: Kanäle 1-13 (2412-2472 MHz), Kanäle 36-165 (5180-5825 MHz) Kanalbandbreite: 20, 40, 80 MHz
- Sicherheit und Verschlüsselung: WEP (40 oder 104 Bit), WPA/WPA2 Personal (TKIP und AES), WPA/WPA2 Enterprise (TKIP und AES) - EAPTTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC und LEAP, EAP-PWD FIPS 140-2 Level 1: übertragene und gespeicherte Daten2
- Multimedia: Wi-Fi Multimedia (WMM und WMM-PS, einschl. TSPEC)
- Zertifizierungen: WFA (802.11n, WMM-PS, 802.11ac, PMF, WMM-AC, Voice Enterprise, WiFi Direct und WPS 2.0)
- Schnelles Roaming: PMKID-Caching, Cisco CCKM, 802.11r, OKC

WPAN
- Bluetooth: Klasse 2, Bluetooth V5.0 mit BR/EDR und Bluetooth Low Energy (BLE)

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP67
- Fallfestigkeit: Mehrfache Stürze aus 2.4m Höhe gemäß MILSTD 810G bei Zimmertemperatur, mehrfache Stürze aus 1.8m Höhe auf Beton über den gesamten Betriebstemperaturbereich
- Überschlagspezifikation: 2000 Überschläge (4000 Stöße) aus einer Höhe von 1.0m, entspricht und übertrifft geltende IECÜberschlagspezifikationen

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C, Kaltlagermodell: -30°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.252,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.408,94*
€ 2.866,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.389,89*
€ 2.843,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.321,22*
€ 2.762,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.278,44*
€ 2.711,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.252,25*
€ 2.680,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-SAC-MC93-16SCHG-01-SVC
ab € 904,06*
Zubehör
Zebra
B-SAC-MC93-4SCHG-01-SVC
ab € 252,51*
Zubehör
Zebra
B-CRD-MC93-4SETH-01-SVC
ab € 614,01*
Zubehör
Zebra
B-CRD-MC93-4SCHG-01-SVC
ab € 315,38*
Zubehör
Zebra
B-CBL-DC-381A1-01-SVC
ab € 21,22*
Zubehör
Zebra
B-CBL-DC-388A1-01-SVC
ab € 8,06*
Zubehör
Zebra
B-MISC-MC93-SCRN-01-SVC
ab € 36,47*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-MC93-STN-01-SVC
ab € 105,19*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-MC93-STN-10-SVC
ab € 989,76*
Zubehör
Zebra
B-MNT-MC93-FLCH-01-SVC
ab € 194,54*
Zubehör
Zebra
B-SG-MC93-RBTG-01-SVC
ab € 8,16*
Zubehör
Zebra
B-11-08062-02R-SVC
ab € 28,27*
Zubehör
Zebra
B-SG-MC93-HDSTPG-01-SVC
ab € 8,19*
Zubehör
Zebra
B-SG-MC9X-SHLSTG-01-SVC
ab € 52,76*
Zubehör
Zebra
B-CRD-MC93-2SUCHG-01-SVC
ab € 184,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.