Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC3300ax - Mobiler Computer mit Pistolengriff, Android 11, 2D-Imager (SE485x long Range), 38 funktional-numerische Tasten - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC3300ax - Mobiler Computer mit Pistolengriff, Android 11, 2D-Imager (SE485x long Range), 38 funktional-numerische Tasten - inkl. 1st-Level-Support
MC3300ax - Mobiler Computer mit Pistolengriff, Android 11, 2D-Imager (SE485x long Range), 38 funktional-numerische Tasten - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1727-330.74
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-MC330X-GE3EG4RW-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
MC3300ax - Mobiler Computer mit Pistolengriff, Android 11, 2D-Imager (SE485x long Range), 38 funktional-numerische Tasten
Inkl. Akku (7000mAh)


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der MC3300ax, der auf unserem äußerst erfolgreichen mobilen MC3300x-Computer basiert, bietet neue Funktionen, die in Bezug auf Mitarbeiterproduktivität, Gerätenutzung und einfache Anwendungsentwicklung neue Maßstäbe setzen. Die Unterstützung von Wi-Fi 6 sorgt für beispiellose WLAN-Leistung und Zukunftssicherheit. Ganz gleich, ob Sie zurzeit auf Wi-Fi 6 umstellen oder dies in naher Zukunft vorhaben - mit dem MC3300ax sind Sie dafür gerüstet.
Durch die Unterstützung der neuesten Version von Device Tracker gibt es kein langes Suchen von Geräten mehr - dank optionalem Akku mit integriertem Bluetooth-Beacon finden Sie fehlende Geräte in wenigen Minuten. Enterprise Browser kann kostenlos verwendet werden, sodass Sie mühelos intuitive Apps erstellen können, die alle Funktionen es MC3300ax nutzen.
Und da Sie Ihr komplettes MC3300x-Zubehör weiterhin verwenden können, ist das Upgrade auf die neueste Mobilitätsplattform denkbar einfach und kostengünstig.


Besonderheiten
- Überragende Performance bei allen Sprach- und Daten-Apps
- Höchste WLAN-Leistung
- Für den ganztägigen Einsatz konzipiert
- Leistungsstarke Merkmale
- Unübertroffene Ergonomie
- Ultimative Flexibilität, maximaler Komfort


Anwendungsbereich
- Einzelhandel
- Lagerhaltung / Vertrieb
- Fertigung


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x T): 202.2 x 74.7 x 34.5mm (Basisversion), 202.6 x 74.7 x 163.9mm (mit Pistolengriff)
- Gewicht: 474g (Basisversion), 535g (mit Pistolengriff)

Allgemein
- CPU: Qualcomm Snapdragon 660 Octa-Core, 2.2 GHz
- Betriebssystem: Android 11, Upgrade-Möglichkeit auf Android 14
- Speicher: 4 GB RAM/32 GB Flash-Speicher
- Display: 4 Zoll, WVGA (800 x 480), LED-Hintergrundbeleuchtung, Farbdisplay
- Touchscreen: Corning Gorilla-Glas mit Luftabstand, unterstützt Dualmodus für Eingabe per Finger, mit Handschuhen und per Stift (leitfähiger Stift separat erhältlich)
- Tastaturoptionen: Numerisch (29 Tasten), numerische und Funktionstasten (38 Tasten), alphanumerisch (47 Tasten)
- Netzwerkverbindungen: USB 2.0 High Speed OTG (Host und Client) WLAN (Wi-Fi), WPAN (Bluetooth)
- Tasten: 2 programmierbare seitliche Scantasten

Datenerfassung
- Scannen: SE4770 1D/2D, SE4850 ERI
- Kamera Rückseite: 13-MP-Farbkamera mit LED-Blitz (optional nur für Basismodell)
- NFC: ISO14443 Typ A und B: FeliCa- und ISO 15693-Karten, Unterstützung von hostbasierter Kartenemulation (HCE)

WLAN
- Funk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v1/w/ax/mc1, Wi-Fi-zertifiziert, IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO
- Datenraten: 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax - 20/40/80 MHz, bis zu 1201 Mbit/s, 2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax - 20 MHz bis zu 286.8 Mbit/s
- Betriebskanäle: Kanal 1-13 (2412-2472 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Kanal 36-165 (5180-5825 MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165, Kanalbandbreite: 20, 40, 80 MHz
- Sicherheit und Verschlüsselung: WEP (40 oder 104 Bit), WPA/WPA2 Personal (TKIP und AES), WPA3 Personal (SAE), WPA/WPA2 Enterprise (TKIP und AES), WPA3 Enterprise (AES) - EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0- MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP und EAP-PWD, WPA3 Enterprise 192-Bit-Modus (GCMP-256) - EAPTLS, Enhanced Open (OWE), WPA3-FT, SCV (Server Certificates Validation)
- Zertifizierungen: Wi-Fi Alliance-Zertifizierung: Wi-Fi CERTIFIED n, Wi-Fi CERTIFIED ac, Wi-Fi CERTIFIED 6, Wi-Fi Enhanced Open, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise (einschließlich 192-Bit-Modus), Protected Management Frames, Wi-Fi Agile Multiband, WMM, WMM-Power Save, WMM-Admission Control1, VoiceEnterprise1, Wi-Fi Direct1
- Schnelles Roaming: 802.11r (Over-The-Air), PMKID-Caching, Cisco CCKM1, OKC

WPAN
- Bluetooth: Gerät: Klasse 2, Bluetooth v5.1 mit BR/EDR und Bluetooth Low Energy (BLE) unterstützt BLE-Akku: Klasse 2, BLE v5.2. Geräteverfolgungslösung (bei ausgeschaltetem Gerät)

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP54
- Sturzfestigkeit: Wiederholter freier Fall auf Beton aus 1.8m Höhe über den gesamten Betriebstemperaturbereich
gemäß MIL-STD-810G

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
- ESD: +/- 15 kV (Luftentladung), +/- 8 kV (Kontaktentladung)

Zulassungen
- RF-Emissionen: EU: EN 50364, EN 62369-1, EN 50566, EN 62311, USA: FCC Teil 2, 1093 OET Bulletin 65 Supplement ‚C‘, Kanada: RSS-102
- Einhaltung von Umweltvorschriften: RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, Nachtrag 2015/863, REACH SVHC 1907/2006


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.832,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.997,46*
€ 2.376,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.976,18*
€ 2.351,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.917,79*
€ 2.282,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.878,62*
€ 2.235,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.832,98*
€ 2.181,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-CRD-MC33-2SUCHG-01-SVC
ab € 172,40*
Zubehör
Zebra
B-SAC-MC33-4SCHG-01-SVC
ab € 266,67*
Zubehör
Zebra
B-CRD-MC33-4SE4BC-01-SVC
ab € 769,16*
Zubehör
Zebra
B-CRD-MC33-4SC4BC-01-SVC
ab € 498,56*
Zubehör
Zebra
B-CRD-MC33-5SCHG-01-SVC
ab € 351,53*
Zubehör
Zebra
B-CRD-MC33-5SETH-01-SVC
ab € 614,87*
Zubehör
Zebra
B-MISC-MC33-SCRN-01-SVC
ab € 36,40*
Zubehör
Zebra
B-11-08062-02R-SVC
ab € 28,26*
Zubehör
Zebra
B-SG-MC3X-SHLSTB-01-SVC
ab € 57,24*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-MC33-70MA-01-SVC
ab € 89,90*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-MC33XX-5C00-SVC
ab € 402,45*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-MC33XX-3C00-SVC
ab € 248,29*
Zubehör
Zebra
B-Z1B5-EMH250-1000-SVC
ab € 32,88*
Zubehör
Zebra
B-Z1B5-EMH250-3000-SVC
ab € 92,42*
Zubehör
Zebra
B-Z1B5-EMH250-5000-SVC
ab € 144,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.