Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thor VM3A - Mobiler Fahrzeug-Computer für den Innenbereich, kapazitiv, Android, GMS, interne WLAN-Antennen - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thor VM3A - Mobiler Fahrzeug-Computer für den Innenbereich, kapazitiv, Android, GMS, interne WLAN-Antennen - inkl. 1st-Level-Support
Thor VM3A - Mobiler Fahrzeug-Computer für den Innenbereich, kapazitiv, Android, GMS, interne WLAN-Antennen - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1711-VM3.14
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     B-VM3A-L0N-1A4A20E-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Car-PC
Fahrzeug Computer
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Der Thor ™ VM3A-Computer wurde für den Einsatz in den härtesten Vertriebszentren, Produktionsstätten und Frachtbetrieben entwickelt und ist der branchenweit leistungsfähigste mobile Computer mit Fahrzeugmontage seiner Größe. Er bietet unübertroffene Betriebseffizienzen.
Der fahrzeugmontierte Thor VM3A-Computer bietet bahnbrechende Funktionen, mit denen Ausfallzeiten vermieden und Kapitalinvestitionen maximiert werden können. Das robuste, auf Android basierende Thor VM3A-Gerät bietet außerdem alle Vorteile der Mobility Edge -Plattform von Honeywell - einschließlich der Möglichkeit, die Anwendungszertifizierung und Bereitstellung im gesamten Unternehmen zu beschleunigen. Der Thor VM3A kann auf Android R aktualisiert werden und bietet erweiterte Unterstützung für Sicherheitsupdates, um den Return on Customer Investment zu maximieren und die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken. Die fortschrittlichen Tools für Unternehmenskonfiguration und Softwareunterstützung des Geräts vereinfachen auch häufig wiederholte Aufgaben wie die Einrichtung und Verteilung von Sicherheits- und Softwareupdates.
Der kompakte, ergonomische und leistungsstarke Fahrzeugcomputer Thor VM3A verfügt über zahlreiche bahnbrechende Funktionen, mit denen die Produktivität maximiert, Sehbehinderungen minimiert und Ausfallzeiten reduziert oder vermieden werden können. Der leistungsstarke Qualcomm® 660-Prozessor, die integrierte Tastatur und die 2x2-MIMO-WLAN-Kommunikation sorgen dafür, dass die Mitarbeiter in Verbindung bleiben und produktiv arbeiten. Das große 12-Zoll-Display des Geräts ist für extreme Temperaturen ausgelegt und sowohl im Innen- als auch im Außenbereich lesbar. Es unterstützt sowohl resistive als auch kapazitive Touchscreen-Optionen und ist mit einem optionalen Bildschirmentfroster für den Einsatz in Kühl- und Gefrierbereichen erhältlich.
Die Smart Dock-Funktion spart sofort Support- und Wartungskosten und maximiert gleichzeitig die Effizienz. So können Benutzer Computer schnell wechseln, wenn Fahrzeuge ausfallen oder sich die Arbeitslast ändert. Die vor Ort austauschbare Frontplatte ermöglicht es Unternehmen, Investitionen in Ersatzteile zu minimieren, indem sie Ersatzcomputer durch kostengünstige Ersatzfrontplatten ersetzen, und spart wertvolle Zeit und Wartungskosten, indem das interne Personal für die Wartung von Touchscreen- oder Tastaturfehlern eingesetzt wird.


Besonderheiten:
- Effizient
- Platzsparend
- Kompakt und Ergonomisch


Anwendungsbereiche
- Handel
- Point of Sale
- Gastronomie
- Industrie
- Fertigungsstraße
- Lager
- Tiefkühlumgebung


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 318 x 260 x 62mm
- Gewicht: 3kg

Allgemein
- Prozessor: 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 Octa-Core
- Betriebssystem: Android 9 Pie
- Speicher: 4GB RAM, 32GB Flash
- Audio: Audio für Headset, integrierte Stereolautsprecher mit einstellbarer Lautstärkeregelung, integriertes Mikrofon
- Touch Panel: Standard: Industrielles Touch Panel mit resistiver Berührung und Unterstützung für Fingerberührung und Standardstift
- Multitouch: Optionales industrielles Touchpanel mit projiziertem Kapazitäts-Touch für Finger und leitfähigen Stift, Overlay aus gehärtetem Glas
- Kühlhaus: Optionaler industrieller resistiver Touchscreen mit integriertem Defroster
- Integrierte Tastatur: Sieben programmierbare Multifunktionstasten
- Stromversorgung und USV: 10 bis 60V DC isoliert, optionale externe Wandler für AC (90-240V AC) und DC mit erweiterter Reichweite (60-150V DC), integrierte Li-Ionen-Wartungs-USV mit 30 Minuten Lebensdauer bei 0°C.
- Sensoren: Umgebungslichtsensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Magnetometer

Display
- Innenbereich: 307mm XGA (1024 x 768) LED-Display mit Hintergrundbeleuchtung, 400 NIT, optionale Bildschirmausblendung
- Außenbereich: 307mm XGA (1024 x 768) LED-Display mit Hintergrundbeleuchtung, 900 NIT, optionale Bildschirmausblendung

Kabellose Verbindung
- WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Alliance-zertifiziert, 2x2 MU-MIMO
- Zusätzliche WLAN-Funktionen: 802.11 d/h/i/r/k/w
- WLAN-Sicherheit: OPEN, WEP, WPA / WPA2 (Personal und Enterprise)
- Unterstützte EAP: TLS, PEAP, TTLS, PWD, FAST, LEAP CCX Version 4-konform
- WLAN-Antennen: Zwei interne Antennen, zwei externe Fern- und Direktverbindungsantennenzubehörteile, 2x SMA-Anschlüsse für externe WLAN-Antennen
- Bluetooth: Klasse 1.5 V5.0 Bluetooth und BLE
- Bluetooth-Profile: HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
- NFC: Integrierte Nahfeldkommunikation

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP66
- Vibration: Proprietäres Zufallsprofil über MIL-STD-810F, Fahrzeuge mit Verbundrädern
- Schock: SAE-J1455 (MIL-STD-810g-4.6.6 Verfahren V-Crash Hazard Shock Test)

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -30°C - 50°C
- Lagertemperatur: -30°C - 50°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.496,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.884,48*
€ 5.812,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.812,54*
€ 5.726,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.617,92*
€ 5.495,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.530,99*
€ 5.391,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.496,40*
€ 5.350,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
B-VM3001VMCRADLE-SVC
ab € 712,86*
Zubehör
Honeywell
B-VM1005BRKTKIT-SVC
ab € 183,24*
Zubehör
Honeywell
B-VM1001VMCRADLE-SVC
ab € 482,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.