Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thor VM1A - Staplerterminal, Android ML, Indoor, resitiver Touch, interne WLAN Antenne - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thor VM1A - Staplerterminal, Android ML, Indoor, resitiver Touch, interne WLAN Antenne - inkl. 1st-Level-Support
Thor VM1A - Staplerterminal, Android ML, Indoor, resitiver Touch, interne WLAN Antenne - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1711-VM1.01
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     B-VM1A-L0N-1A1B20E-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Thor VM1A - Staplerterminal, Android ML, Indoor, resitiver Touch, interne WLAN Antenne
Ohne Cradle


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Gabelstapler und Fahrzeugcomputer sind aus Warenlagern, Fabriken, Häfen und intermodalen Terminals heutzutage nicht mehr wegzudenken. Der Warenein- und ausgang muss von morgens bis abends schnell und fehlerfrei funktionieren, und die eingesetzten Fahrzeugcomputer müssen sämtliche Anforderungen der Mitarbeiter und der IT-Infrastruktur erfüllen. Ein klarer Fall für den Thor™ VM1A!
Der robuste Android™-Fahrzeugcomputer Thor VM1A punktet mit den gleichen bedienfreundlichen und wartungsarmen Funktionen wie die beliebten Modelle Thor VM1 und CV41, bietet darüber hinaus aber auch alle Vorteile der Honeywell Mobility Edge™-Plattform, wie beispielsweise die besonders schnelle Einrichtung, Anwendungszertifi zierung und Bereitstellung im Unternehmen. Der Thor VM1A kann von Android O bis auf Android R aktualisiert werden und unterstützt zudem Sicherheitsaktualisierungen umfassend. So rentiert sich Ihre Investition nicht nur optimal, sondern Sie können sich zudem noch über niedrigere Gesamtbetriebskosten freuen. Die innovativen Unternehmenskonfi gurations- und SoftwareunterstützungsTools vereinfachen zudem Routineaufgaben, z. B. die Einrichtung neuer Geräte und das Aufspielen von Sicherheits- und Softwareaktualisierungen. Das Gerät überzeugt nicht nur durch seine Kompaktheit, Ergonomie und Leistungsstärke, sondern bietet auch topaktuelle Funktionen für optimale Produktivität, geringstmögliche Sichteinschränkungen sowie zur Verringerung bzw. Verhinderung von Ausfallzeiten. Der leistungsstarke Qualcomm 660-Prozessor, die integrierte Tastatur und die 2x2 MIMO-WLAN-Kommunikation sorgen für zuverlässige Anbindung und produktive Arbeitsabläufe. Das große 8"-Display hält auch Extremtemperaturen stand, ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich gut lesbar und unterstützt resistive und auch kapazitive Touchscreen-Optionen. Optional ist das Gerät für den Einsatz in Kühlhäusern auch mit einem Heizelement für das Display erhältlich.
Das clevere Smart Dock hält die Support- und Wartungskosten niedrig und sorgt gleichzeitig für maximale Effizienz, da der Computer bei Fahrzeugausfällen oder Ablauf-/Planänderungen jederzeit einfach umgesteckt werden kann. Weitere Einsparungen bietet die direkt austauschbare Frontplatte, da im Schadensfall nur das defekte Teil und nicht der gesamte Computer ausgetauscht werden muss. So sparen Sie wertvolle Zeit und Wartungskosten, da auf diese Weise Probleme mit Touchscreen oder Tastatur von Ihrem eigenen Servicepersonal im Handumdrehen behoben werden können.



Besonderheiten:
- Integrationsfähig
- Verlässlich und erweiterbar
- Praktische Smart Dock-Funktion
- Geringe Wartungskosten



Anwendungsbereiche:
- Warenlager
- Häfen
- Intermodale Terminals



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 268 x 214 x 43mm
- Gewicht: 2.1kg

Systemarchitektur
- Prozessor: 2.2 GHz Qualcomm® Snapdragon™ 660 (acht Kerne)
- Betriebssystem: Android 8 (Oreo), Upgrade bis Android R möglich
- Arbeitsspeicher: 4 GB RAM, 32 GB Flash
- Speichererweiterung: für Anwender zugänglicher microSD-Kartensteckplatz, bis zu 512 GB (SDXC/ SDHC-kompatibel)
- Audio: Headset-Anschluss, integrierte Stereolautsprecher mit Lautstärkeregelung, integriertes Mikrofon
- Sensoren: Umgebungslichtsensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Magnetometer
- Display: 8" (20 cm) WXGA (1080 x 768) LED-Display mit Hintergrundbeleuchtung, Standarddisplay für den Inneneinsatz mit 400 NIT, optionales Display für den Außeneinsatz mit 900 NIT, optionale Bildschirmlöschung
- Tastatur: Vollständige QWERTY-Tastatur mit 64 Tasten und Nummernblock sowie 10 bzw. 20 Funktionstasten, alle Tasten mit Ausnahme der Modifi zierertasten können individuell belegt werden, alle Tasten beleuchtet, Tastenbeschriftung unterstützt ANSI- und 5250-Emulationen
- Stromversorgung und USV: 10-60 VDC isoliert, optional externe Wandler für AC (90-240 VAC) und Weitbereichsstromversorgung (60-150 VDC), integrierte unterbrechungsfreie Stromversorgung als Reserve (Lithium-Ionen-Akku) mit 30 Minuten Laufzeit bei 20°C, Ladebereich: 0°C bis +35°C

Eingang / Ausgang
- Premium-Dockingstation: 2 stromgespeiste RS-232 COM-Anschlüsse, 1 stromgespeister USB 2.0-Hostanschluss Typ A, 3 zusätzliche stromgespeiste USB 2.0-Hostanschlüsse, 1 USB 2.0-Client-Anschluss, 1 Ethernet RJ45Anschluss, 1 CAN-Bus-Anschluss, 1 HeadsetAnschluss, Gleichspannungs-Netzeingang und Zündungssteuerungseingang
- Standard-Dockingstation: 2 stromgespeiste RS-232 COM-Anschlüsse, 1 stromgespeister USB 2.0-Hostanschluss, 1 USB 2.0-ClientAnschluss, 1 CAN-Bus-Anschluss, 1 HeadsetAnschluss, Gleichspannungs-Netzeingang und Zündungssteuerungseingang
- Computer: 2 SMA-Stecker für externe WLAN Antennen

Touchscreen
- Resistiv: Industrietauglicher Touchscreen, Bedienung per Finger oder Eingabestift (Stylus), unterstützt Wischgesten
- Kapazitiv: PCAP-Touchscreen mit Multi-TouchFunktion, Bedienung mit Finger oder leitfähigem Eingabestift (Stylus); Überzug aus gehärtetem Glas. Automatische Erkennung und Konfi guration mithilfe von selbstkapazitivem und gegenseitig kapazitivem Modus, wasserabweisend, kann mit vielen Standard-Handschuhen bedient werden
- Kältetauglich: Optionaler industrietauglicher resistiver Touchscreen mit integriertem Heizelement

Wireless-Verbindungen
- WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2x2 MIMO, Wi-Fi Alliance-zertifiziert
- Zusätzliche WLAN-Funktionen: 802.11d/e/f/ g/h/i/j/k/m/ma/REVma/mb/REVmb/REVmc/p/ r/s/t/v/u/w/y/z/aa/ac/ad/ae/af/ah/ai/aj/ak/aq/ ax/802.11.1/802.11.
- WLAN-Sicherheit: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (Personal und Enterprise)
- EAP-Unterstützung: TLS, PEAP, TTLS, PWD, FAST, LEAP CCX: entspricht Version 4
- WLAN-Antennen: zwei interne Antennen, zwei externe Antennen für Fern- und Direktverbindungen (Zubehör)
- Bluetooth: Bluetooth und BLE Klasse 1.5 Version 5.0
- Bluetooth-Profile: HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
- NFC: integrierte NFC-Funktion (Nahfeld-Kommunikation)

Zuverlässigkeit
- Vibration: MIL-STD-810F, Kombinations-Radfahrzeuge
- Erschütterung: SAE-J1455
- Schutzart: erfüllt laut unabhängiger Zertifizierung IP66-Standards in Bezug auf das Eindringen von Feuchtigkeit und Partikeln

Umweltbedingungen
- Betriebstemperatur: -30°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -30°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
- ESC: EN 55024:1998 (erweiterte ESD: 8 kV direkt und 15 kV Luft)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.760,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.794,64*
€ 3.325,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.791,47*
€ 3.321,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.775,76*
€ 3.303,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.766,41*
€ 3.292,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.760,04*
€ 3.284,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
B-VM1001VMCRADLE-SVC
ab € 474,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.