Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ScanPal EDA61K - Mobiler Computer mit Android 9.0, 2D-Imager (N6703), Standard Reichweite, 13MP-Kamera, alphanumerisches Tastenfeld, 4G, Client Pack - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ScanPal EDA61K - Mobiler Computer mit Android 9.0, 2D-Imager (N6703), Standard Reichweite, 13MP-Kamera, alphanumerisches Tastenfeld, 4G, Client Pack - inkl. 1st-Level-Support
ScanPal EDA61K - Mobiler Computer mit Android 9.0, 2D-Imager (N6703), Standard Reichweite, 13MP-Kamera, alphanumerisches Tastenfeld, 4G, Client Pack - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1711-E61.07
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     B-EDA61K-1AC934PEOK-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
ScanPal EDA61K - Mobiler Computer mit Android 9.0, 2D-Imager (N6703), Standard Reichweite, 13MP-Kamera, alphanumerisches Tastenfeld, 4G, Client Pack
Inkl. Client Pack, GMS und Akku (7000mAh)


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der ScanPal EDA61K ist ein robuster, mobiler Computer, mit dem Unternehmen Arbeitsabläufe in Innen- oder Außenlagern, Vertriebszentren und Einzelhandelsräumen automatisieren und fehlerfrei machen können. Mit einer Batterie, die zwei bis drei Schichten hält, und einem leichten, ergonomisch ausgewogenen Design, das die Ermüdung des Benutzers minimiert, sorgt der EDA61K dafür, dass das Material auch in der Hochsaison den ganzen Tag über reibungslos fließt.
Der EDA61K ist sowohl mit numerischen Tasten mit 34 als auch mit alphanumerischen Tasten mit 47 Tasten sowie einer Auswahl von Scan-Engines erhältlich, die von wenigen Zentimetern bis zu 15m lesen. Er ist in Konfigurationen erhältlich, die für die meisten Anwendungen geeignet sind. Der EDA61K bietet in vielen Ländern 4G LTE-Mobilfunkunterstützung, sodass in einigen Fällen die Wi-Fi-Infrastruktur entfällt.
Der EDA61K erfüllt die Anforderungen von Android™ Enterprise Recommended (VRE) und verfügt über einen leistungsstarken Qualcomm®-Prozessor, der auf Android 10 aufgerüstet werden kann. In Kombination mit einem robusten Paket, das wiederholte 1.5m-Stürze auf Beton übersteht, können Sie zuversichtlich sein, dass der EDA61K jahrelang zuverlässige, sichere und kompatible Leistung liefert und den Return on Investment maximiert.
Zusätzlich zu den herkömmlichen Tastaturen ist der EDA61K mit einer vorlizenzierten StayLinked SmartTE-Software und einem empfindlichen 4-Zoll-Touchscreen erhältlich, der ihn für neue Mitarbeiter geeignet macht, die eher an Touchscreens gewöhnt sind, wodurch die Schulungs- und Einführungszeit verkürzt wird - ein entscheidender Vorteil für Unternehmen, die vorübergehend Arbeiter während der Hauptsaison beschäftigen.


Besonderheiten:
- Robust
- Ergonomisch
- Einfache Handhabung


Anwendungsbereiche
- Produktion
- Leichtindustrie
- Transport
- Verkauf


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 206 x 78 x 41,9 mm
- Gewicht: 435 g (N6703), 460 g (EX20)

Allgemein
- Prozessor: Qualcomm SDM450 1.8 GHz Octa-Core
- Betriebssystem: Android 9, aktualisierbar auf Android 10
- Speicher: 3 GB RAM, 32 GB Flash
- Anzeige: 4"
- Hintergrundbeleuchtung: LED
- Touchscreen: Multitouch kapazitiv
- Hard Keys: Lautstärke erhöhen/verringern, Scannen links/rechts, Power, Reset
- Schnittstelle: USB Typ C, OTG unterstützt
- Ladezeit: 5.5 Stunden

Kabellose Verbindung
- WLAN: EEE 802.11 a/b/g/n/ac Funk
- WWAN: GSM & EDGE: Band2/Band3/Band5/Band8, WCDMA: Band1/Band2/Band4/Band5/Band6/Band8/Band9/Band19, CDMA: BC0/BC1/BC6, FDD-LTE: Band1/Band2/Band3/Band4/Band5/Band7/Band8/Band9/Band12/Band13/Band17/Band19/Band20/Band25/Band26/Band28/Band30, TDD-LTE: Band38/Band39/Band40/Band41
- Integriertes GPS
- Bluetooth-Klasse 4.2

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -30°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, nicht kondensierend
- ESD: +/- 12kV Luft, +/- 8kv direkt


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.471,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.615,70*
€ 1.922,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.581,89*
€ 1.882,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.534,89*
€ 1.826,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.503,02*
€ 1.788,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.471,02*
€ 1.750,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
B-50149348-001-SVC
ab € 108,77*
Zubehör
Honeywell
B-EDA61K-SHS-3PK-SVC
ab € 23,98*
Zubehör
Honeywell
B-EDA61K-HS-3PK-SVC
ab € 23,91*
Zubehör
Honeywell
B-EDA61K-HB-2-SVC
ab € 139,62*
Zubehör
Honeywell
B-EDA61K-SH-DC-SVC
ab € 93,30*
Zubehör
Honeywell
B-CBL-500-120-S00-05-SVC
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.