Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ScanPal EDA5S - Mobiler Computer mit 2D-Imager, Android 11, 4GB/64GB - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ScanPal EDA5S - Mobiler Computer mit 2D-Imager, Android 11, 4GB/64GB - inkl. 1st-Level-Support
ScanPal EDA5S - Mobiler Computer mit 2D-Imager, Android 11, 4GB/64GB - inkl. 1st-Level-Support
ScanPal EDA5S - Mobiler Computer mit 2D-Imager, Android 11, 4GB/64GB - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1711-E5S.02
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     B-EDA5S-00AE61N21RK-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
ScanPal EDA5S - Mobiler Computer mit 2D-Imager, Android 11, 4GB/64GB
Inkl. USB-Kabel, USB-Ladegerät und Akku (3060mAh)


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der ScanPal EDA5S ist ein mobiler Computer der Enterprise-Klasse, der schlanker und leichter ist und ein modisches Erscheinungsbild aufweist, der eine zuverlässige und sichere Verbindung zwischen Front-Line-Mitarbeitern und Back-End-Geschäftssystemen bietet. Es wurde für den Einsatz in Einzelhandel, Transport und Logistik entwickelt, insbesondere für den Einzelhandelsmarkt für Luxusmode.
EDA5S ist Honeywells neuer PDA der ScanPal-Serie, ausgestattet mit dem neuesten Qualcomm Snapdragon Octa-Core 2.0 GHz-Prozessor und robuster drahtloser Konnektivität über NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 und 4G LTE-Kommunikation.
Eine 5.5-Zoll-Gorilla-Glas-Touchscreen-Oberfläche und ein ergonomisches Industriedesign tragen dazu bei, den Benutzerkomfort und die Erfahrung erheblich zu verbessern. Sein leichtes und schlankes Design bedeutet, dass Benutzer das Gerät einfach mit einer Hand bedienen, in der Tasche tragen und den ganzen Tag bequem bleiben können. Und sein modisches Erscheinungsbild kann zu jeder Zeit und an jedem Ort ein besseres Arbeitserlebnis bieten.
Mit der 13-Megapixel-Rückkamera können Benutzer hochauflösende Bilder für eine hochwertige Bilddokumentation aufnehmen, während die 5-Megapixel-Frontkamera Benutzern die Teilnahme an der Videokommunikation ermöglicht.
Der EDA5S enthält die brandneue und leistungsstarke Scan-Engine S0703 von Honeywell, die ein genaues und schnelles Lesen selbst beschädigter oder unvollständiger Barcodes ermöglicht.
Ausgestattet mit einem robusten Gehäuse und IP67-zertifizierter Versiegelung kann der EDA5S unter rauen Einsatzbedingungen und anspruchsvollen Umgebungsbedingungen betrieben werden. Ein 3060-mAh-Akku liefert 8 Stunden Strom ohne Unterbrechung. Der Akku ist zudem leicht abnehmbar und unterstützt Quick Charge 3.0.
Das EDA5S (WWAN-Version) unterstützt gleichzeitig eine Nano-SIM und eine eSIM. Ein eSIM ermöglicht die einfache Verwaltung von Abonnements bei verschiedenen Mobilfunkanbietern und ermöglicht so einen einfachen Wechsel zwischen Anbietern, ohne dass mehrere physische SIM-Karten verwaltet werden müssen.
Das EDA5S basiert auf Android 11 und kann auf zukünftige Android-Versionen aktualisiert werden, wodurch Wartungsprobleme beseitigt und eine langfristige Funktionsunterstützung sichergestellt werden. Es ist im Rahmen von AER (Android Enterprise Recommended) validiert, einer von Google geleiteten Initiative, die Unternehmen dabei unterstützt, Android-Geräte und -Dienste sicher auszuwählen, bereitzustellen und zu verwalten, die ihren Anforderungen am besten entsprechen.


Besonderheiten:
- Großes Full-Touch-Display
- Mehrere schnelle Verbindungen
- Herausnehmbarer Akku


Anwendungsbereiche
- Verkauf
- Lagerlogistik
- Gastronomie
- Industrie


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 159 x 75 x 11.2mm
- Gewicht: 220 g

Systemarchitektur
- Prozessor: Qualcomm Snapdragon SM6115, Quad-Hochleistungs-Kryo-Kerne 2.0 GHz + Quad-Low-Power-Kryo-Kerne 1.8 GHz
- Betriebssystem: Android 11
- Speicher: 3GB RAM/32GB Flash oder 4GB RAM/64GB Flash
- Speichererweiterung: MicroSD (bis zu 128 GB)
- Anzeige: Gorilla Glass 5, Größe 13.84cm
- Auflösung: 1440 x 720 High Definition
- Touchscreen: Multitouch kapazitiv (CTP), GFF
- PC-Schnittstelle: USB 2.0 mit Typ-C-Schnittstelle
- Feste Tasten: 5 seitliche Tasten für Lautstärke lauter/leiser, rechte und linke Scan-Tasten und Ein-/Ausschalten
- Rückfahrkamera: 13-Megapixel-Farbkamera
- Frontkamera: 5-Megapixel-Farbkamera
- Scan-Engine: Honeywell S0703 Slim Imager (1D/2D-Barcode-Symbologien)
- Sensoren: Beschleunigungssensor, Lichtsensor und Näherungssensor

Kabellose Kommunikation
- WLAN (Wi-Fi5-zertifiziert): IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Zusätzliche WLAN-Funktionen: 802.11 d/e/h/i/k/r/u/w/v, 1X1 MU-MIMO
- WLAN-Sicherheit: OFFEN, WEP, WPA/WPA2 (Personal und Enterprise WPA2), WPA3 (OWE, SAE, Enterprise)
- WLAN unterstütztes EAP: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
- Bluetooth: Bluetooth-Klasse 5.0
- WWAN-Funk: GSM/EDGE: Bänder 2, 3, 5, 8, UMTS/HSPA+: Bänder 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19, FDD-LTE: Bänder 1, 2, 3, 4 , 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66, TDD-LTE: Bänder 38, 39, 40, 41
- NFC: Integrierte Nahfeldkommunikation
- GPS-unterstützte Protokolle: Gleichzeitige Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS und BeiDou

Akku
- Typ: Li-Ion, 3.8 V, 3.060 mAh, abnehmbar
- Ladezeit: weniger als 3.5 Stunden
- Akkulaufzeit: mehr als 8 Stunden

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP67
- Sturz: Mehrfacher Sturz aus 1.2m Höhe auf Beton gemäß MIL-STD 810G bei Raumtemperatur
- Sturz: 300 Mal bei 0.5m

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -10°C - 50°C
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 90%, nicht kondensierend
- Elektrostatische Entladung: +/-12 kV Luft, +/-8 kV Kontakt


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 888,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,58*
€ 1.165,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,93*
€ 1.126,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,55*
€ 1.101,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,21*
€ 1.056,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
B-50177747-001-SVC
ab € 50,51*
Zubehör
Honeywell
B-EDA5S-HB-R-SVC
ab € 53,72*
Zubehör
Honeywell
B-SVCEDA5S-EXW2-SVC
ab € 45,48*
Zubehör
Honeywell
B-SVCEDA5S-EXW3-SVC
ab € 91,03*
Zubehör
Honeywell
B-50130570-001-SVC
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.