Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT45 XP - Mobiler Computer, 2D-Imager, Android 11, Standard Reichweite (0703), Bluetooth + WLAN - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CT45 XP - Mobiler Computer, 2D-Imager, Android 11, Standard Reichweite (0703), Bluetooth + WLAN - inkl. 1st-Level-Support
CT45 XP - Mobiler Computer, 2D-Imager, Android 11, Standard Reichweite (0703), Bluetooth + WLAN - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1711-CT4.33
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     B-CT45P-X0N-37D100G-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
CT45 XP - Mobiler Computer, 2D-Imager, Android 11, Standard Reichweite (0703), Bluetooth + WLAN
Inkl. Akku (4020 mAh)


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Die mobilen Computer CT45 sind robuste Allzweck-Produktivitätswerkzeuge, die äußerst zuverlässige Leistung, Datenkonnektivität und Kommunikation für mobile Mitarbeiter an vorderster Front in Einzelhandel, Logistik und Außendienst gewährleisten.
Die CT45-Familie wurde für Unternehmen entwickelt, die in anspruchsvolle Lösungen investieren und eine langlebige, stabile und sichere Plattform suchen, auf der sie aufbauen können. Die CT45-Familie basiert auf der neuesten Generation der Mobility Edge-Plattform von Honeywell und bietet den Lebenszyklus, die Sicherheit und die Langlebigkeit, um die Rentabilität der Lösung langfristig zu optimieren.


Besonderheiten
- Sehr robust
- Geeignet für rauhe Umgebungen
- Einfache Handhabung
- Rentabel


Anwendungsbereich
- Einzelhandel
- Lagerhaltung / Vertrieb
- Fertigung
- Logistik


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 163 x 79 x 19.2mm
- Gewicht: 282g (mit Akku)

Allgemein
- Prozessor: Qualcomm Snapdragon 4290 Octa-Core, 2,0 GHz
- Betriebssystem: Jede Android-Version garantiert von Android 11 bis mindestens 13, zugesagte Unterstützung für Android 14, ausstehende Machbarkeit
- Arbeitsspeicher: 6 GB DDR4x-RAM, 64 GB UFS-Flash (CT45XP); 4 GB DDR4x-RAM, 64 GB UFS-Flash (CT45)
- Anzeige: 12,7 cm
- Auflösung: Full High Definition (1920 x 1080) (CT45XP); Hochauflösend (1280 x 720) (CT45)
- Hintergrundbeleuchtung: LED
- Touch Panel: Robustes kapazitives Multi-Touch-Touchpanel, optisch verklebt für zusätzliche Haltbarkeit. Handschuh-, Stift- und Fingermodus unterstützend. Wassertropfenabweisung mit Displayschutzmodus. Bedeckt mit Gorilla Glass 5 für erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Stürze.
- Tasten: Hardkeys: Lauter/Leiser-Taste, Links-/Rechts-Scan, Ein-/Aus-Taste, Push-to-Talk-Taste. Softkey: Scan-Taste auf dem Bildschirm, umprogrammierbar in eine Schnellstarttaste für eine Anwendung.
- E/A-Anschlüsse: Langlebiger, flacher E/A-Anschluss, USB-Typ-C-Anschluss. Unterstützung für USB OTG und USB 3.0
- Kamera: 13-Megapixel-Rückfahrkamera, 8-Megapixel-Frontkamera.
- Sensoren: Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Magnetometer, Barometer (optional), eKompass (optional), Hall-Sensor, Schwerkraftsensor
- Akku: Li-Ion, 3,85 V, 4020 mAh, intelligenter Akku mit integrierten Diagnosetools
- Dekodierungsfunktionen: Honeywell FlexRange, Honeywell S0703 (1D/2D-Barcode-Symbologien), Honeywell SDKs für Android

Kabellose Verbindung
- WWAN: WWAN-Funk (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU) AT&T FirstNet-kompatibel, LTE Advanced Support, Bis zu 400 Mbit/s CAT13 LTE Downlink, Bis zu 75 Mbit/s CAT5 LTE Uplink, LTE - Bänder 1, 2, 3 , 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71, UMTS/HSPA+ (3G) - Bänder 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19, GSM: 850, 900, 1800, 1900 (Quad-Bänder)
- WLAN: Wi-Fi 6 (optional), IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi-zertifiziert, 2*2 MUMIMO (optional), zusätzliche WLAN-Funktionen: 802.11 d/e/h/i /k/r/u/w/mc, WLAN-Sicherheit: OPEN, WEP, WPA/WPA2, (Personal und Enterprise), Unterstütztes EAP: TLS, PEAP, TTLS, PWD, FAST, LEAP CCX Version 4 zertifiziert
- Bluetooth: V5.1 Bluetooth und BLE, 2. BLE (nur auf CT45XP verfügbar), Bluetooth-Profile: HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
- NFC: Integrierter NFC-Leser, konform mit ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K / 4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (Typ F)
- VPN: IPSec V4/L2TP, PPTP
- PTT: unterstützt
- GPS-unterstützte Protokolle: Simultane GNSS-Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS, Galileo und Beidou, Assisted GPS

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: Unabhängig zertifiziert, um die IP68- und IP65-Standards für das Eindringen von Feuchtigkeit und Partikeln zu erfüllen
- Fallfestigkeit: Mehrere Stürze aus 1.8m Höhe auf Beton bei -20°C bis +50°C gemäß MIL-STD-810H, mehrere Stürze aus 2.4m Höhe auf Beton mit Schutzkappe gemäß MIL-STD-810H

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -30°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
- ESD: +/- 15 kV (Luftentladung), +/- 8 kV (Kontaktentladung)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.423,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.557,99*
€ 1.854,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.554,16*
€ 1.849,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.509,23*
€ 1.795,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.471,74*
€ 1.751,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.423,57*
€ 1.694,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
B-CT40-QBC-2-SVC
ab € 256,67*
Zubehör
Honeywell
B-318-055-067-SVC
ab € 90,09*
Zubehör
Honeywell
B-CT45-SH-UVB-SVC
ab € 96,03*
Zubehör
Honeywell
B-CT45-SH-UVN-SVC
ab € 69,67*
Zubehör
Honeywell
B-CT45-PB-1-SVC
ab € 17,29*
Zubehör
Honeywell
B-SVCCT45XP-SG3N-SVC
ab € 202,85*
Zubehör
Honeywell
B-CT45-SN-CNV-SVC
ab € 88,00*
Zubehör
Honeywell
B-CBL-500-120-S00-05-SVC
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.