Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P8100P - 10" Tablet, Android 10 GMS, kein Scanner, 4GB/64GB, Octa-Core, IP67 - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P8100P - 10" Tablet, Android 10 GMS, kein Scanner, 4GB/64GB, Octa-Core, IP67 - inkl. 1st-Level-Support
P8100P - 10" Tablet, Android 10 GMS, kein Scanner, 4GB/64GB, Octa-Core, IP67 - inkl. 1st-Level-Support
P8100P - 10" Tablet, Android 10 GMS, kein Scanner, 4GB/64GB, Octa-Core, IP67 - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1709-P81.11
Hersteller:
     Urovo
Herst.-Nr.:
     B-P8100-XSHQ4WNSEX0-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
P8100P - 10" Tablet, Android 10 GMS, kein Scanner, 4GB/64GB, Octa-Core, IP67
Inkl. Netzteil, USB Kabel, Halteband


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

10" Enterprise Tablet Android 10 und GMS, Qualcomm Octa-Core 2.2GHz CPU, 4GB RAM und 64GB ROM

Besonderheiten
- Extrem robust mit IP67 Schutzklasse
- 10.1" Full HD Display 1920 x 1080
- Wechlbarer 10000 mAh Akku
- Optionaler 2D Imager
- Android 10 mit GMS


Anwendungsbereich
- Transport & Logistik
- Kommissionierung


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 255.4 x 175 x 18.5

Allgemein
- CPU: Qualcomm Octa-Core, 2.2 GHz
- Betriebssystem: Android 10
- Speicher: 4 GB RAM / 64 GB ROM
- Micro-SD: Bis zu 256 GB
- SIM: Dual Nano SIM
- Display: 10-Zoll-FullHD-Farbdisplay (1920 x 1080)
- Touchscreen: Kapazitiv, unterstützt Handschuhe und feuchte Finger
- Netzwerkverbindungen: WLAN, Bluetooth, WWAN, GPS
- Akku: 10000 mAh, wechselbar

Datenerfassung
- Barcodescanner: Ohne Scanner, Zebra SE-4710 Standard Range 2D Imager
- Rückseiten-Kamera: 13-MP-Farbkamera mit LED-Blitz
- Front-Kamera: 5-MP-Farbkamera

WLAN
- Funk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band 2.4GHZ/5GHz
- Sicherheit: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA, WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK
- Roaming: Unterstützt 802.11r

WPAN
- Bluetooth: Bluetooth v5.0 mit BR/EDR und Bluetooth Low Energy (BLE)

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP67
- Sturzfestigkeit: Wiederholter freier Fall auf Beton aus 1.2m Höhe

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 60°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 762,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,28*
€ 1.011,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,42*
€ 998,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,94*
€ 963,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,13*
€ 940,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,78*
€ 907,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urovo
B-3.01.75.00189-SVC
ab € 79,82*
Zubehör
Urovo
B-3.01.51.00115-SVC
ab € 19,40*
Zubehör
Urovo
B-P8100P-3YC-SVC
ab € 297,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.