Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT58 - 5.5" Display, Android 12 GMS, ohne Scanner, 4GB/64GB, Octa-Core, IP65 - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CT58 - 5.5" Display, Android 12 GMS, ohne Scanner, 4GB/64GB, Octa-Core, IP65 - inkl. 1st-Level-Support
CT58 - 5.5" Display, Android 12 GMS, ohne Scanner, 4GB/64GB, Octa-Core, IP65 - inkl. 1st-Level-Support
CT58 - 5.5" Display, Android 12 GMS, ohne Scanner, 4GB/64GB, Octa-Core, IP65 - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1709-CT5.01
Hersteller:
     Urovo
Herst.-Nr.:
     B-CT58-XMFS9WNSEX0-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Enterprise Handheld Computer mit Android 12 und GMS, Octa-Core 2.0GHz CPU, 4GB RAM und 64GB ROM

Besonderheiten
- Extrem robust mit IP65 Schutzklasse
- Wechselbarer 5000mAh Akku
- Android 12 mit GMS
- 4GB RAM, 64GB ROM


Anwendungsbereich
- Gastronomie
- Einzelhandel
- Lager, Kommissionierung


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x T): 155 x 71 x 16.8
- Gewicht: 265g

Allgemein
- CPU: Octa-Core, 2.0 GHz
- Betriebssystem: Android 12
- Speicher: 4 GB RAM / 64 GB ROM
- Micro-SD: Bis zu 256 GB
- Display: 5.5-Zoll-Farbdisplay (1440 x 720)
- Touchscreen: Kapazitiv, unterstützt Handschuhe und feuchte Finger
- Netzwerkverbindungen: WLAN, Bluetooth, WWAN, GPS
- Akku: 5000 mAh, wechselbar

Datenerfassung
- Barcodescanner: Ohne Scanner
- Rückseiten-Kamera: 13-MP-Farbkamera mit LED-Blitz

WLAN
- Funk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band 2.4GHZ/5GHz
- Roaming: Unterstützt 802.11r

WPAN
- Bluetooth: Bluetooth v5.0 mit BR/EDR und Bluetooth Low Energy (BLE)

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65
- Sturzfestigkeit: Wiederholter freier Fall auf Beton aus 1.5m Höhe

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -10°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,48*
€ 394,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,56*
€ 392,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,36*
€ 371,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,14*
€ 367,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,24*
€ 339,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urovo
B-3.01.75.00250-SVC
ab € 60,06*
Zubehör
Urovo
B-3.01.43.20024-SVC
ab € 14,77*
Zubehör
Urovo
B-HBCCT58-1-SVC
ab € 56,57*
Zubehör
Urovo
B-3.01.272.10002-SVC
ab € 36,95*
Zubehör
Urovo
B-7.03.101.0177001-SVC
ab € 25,87*
Zubehör
Urovo
B-TR58-SVC
ab € 71,12*
Zubehör
Urovo
B-4BCCT58-1-SVC
ab € 162,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.