Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AR82 - Multiport-Reader, UHF RFID (USB, LAN, PoE) - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AR82 - Multiport-Reader, UHF RFID (USB, LAN, PoE) - inkl. 1st-Level-Support
AR82 - Multiport-Reader, UHF RFID (USB, LAN, PoE) - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1591-AR8.01
Hersteller:
     Nordic ID
Herst.-Nr.:
     B-NPF00003-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
AR82 - Multiport-Reader, UHF RFID (USB, LAN, PoE)
inkl. VESA 75 kompatibler Halterung und Installations-Kit, ohne Netzteil


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Nordic ID AR82 ist ein 16-Port-Reader mit internem Betriebssystem und vielen Anschluß-Optionen.
Nordic ID AR82 bietet leistungsstarke UHF-RFID-Performance mit hochgradig isolierten externen Antennen-Anschlüssen, die Cross-Lesungen verhindern. Das macht Nordic ID AR82 ideal für das Regal-Lesen.
Nordic ID NUR2-1W Modul Inside ermöglicht Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1000 Tags/Sek.. Der integrierte Computer ermöglicht die Installation und den Betrieb von Drittanbieter-Anwendungen.



Besonderheiten:
- Viele Anschluß-Möglichkeiten
- Hohe Lesegeschwindigkeiten
- Leistungsstark



Anwendungsbereiche:
- Industrie
- Handel



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 210 x 121 x 31mm
- Gewicht: 700g

UHF RFID
- Standard: ISO 18000-63 (EPC Class 1 Gen 2)
- Frequenz: ETSI 865.6-867.6 MHz
- Empfindlichkeit: max. -81 dBm
- Lese-Geschwindigkeit: bis zu 1000 Tags/Sek.
- Externer Antennenanschluss: 16

Plattform
- CPU: 1.2GHz 64-bit Quad-Core Cortex-A53 Prozessor
- Betriebssystem: Debian based Embedded Linux
- Speicher: 1GB RAM, 4GB Flash

Benutzeroberfläche
- USB: USB Host Typ A, USB Device Typ B
- SIM: Mini-SIM
- Indikatoren: 4 programmierbare LEDs

Konnektivität
- GPIO: 4 Eingänge, Opto isoliert, max. 24 V, 4 Ausgänge, Opto isoliert, max. 50 mAh
- Wireless WAN (optional): 3G HSPA (B1, B2, B5, B6, B8 and B19), 2G GPRS / EDGE (850, 900, 1800 und 1900 MHz)
- LAN: Ethernet 10/100 Mbit
- Wireless LAN (optional): IEEE 802.11 a/b/g/n, works as an WLAN Access Point for other Nordic ID Readers, Dual Band WLAN, supports 2.4 GHz and 5 GHz Networks

Elektrik
- Externes Netzeil: PoE 802.3af oder 240/110 V AC/DC Adapter
- Leistung: 12W PoE, 20 W DC

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP20

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 55°C
- Lagertemperatur: -40°C - 85°C


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.325,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,84*
€ 1.736,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.438,11*
€ 1.711,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,73*
€ 1.651,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.358,71*
€ 1.616,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.325,85*
€ 1.577,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nordic ID
B-CWH00042-SVC
ab € 49,16*
Zubehör
Nordic ID
B-CWH00045-SVC
ab € 21,30*
Zubehör
Nordic ID
B-CWH00020-SVC
ab € 30,24*
Zubehör
Nordic ID
B-CWH00019-SVC
ab € 40,04*
Zubehör
Nordic ID
B-ACN00142-SVC
ab € 59,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.