Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EG-TC-32 - KETTENSCHNEIDER, ť 32 MM (MAX.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EG-TC-32 - KETTENSCHNEIDER, ť 32 MM (MAX.)
EG-TC-32 - KETTENSCHNEIDER, ť 32 MM (MAX.)
Artikel-Nr.:
     381-EG-TC-32-230V
Hersteller:
     Edilgrappa
Herst.-Nr.:
     EG-TC-32-230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenschneider
kettenschneider
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Elektro-hydraulischer Kettenschneider
für die Industrie

Details:

  • Mit Schutzvorrichtung für optimale Sicherheit

Technische Daten:

  • Schnittleistung: max. 32 mm ť / 700 N/mmý
  • Schnittgeschwindigkeit: 6,0 - 7,0 sec
  • Gewicht: 43,0 kg
  • Abmessung: 700 x 165 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettensprenger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.050,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.155,98*
€ 6.135,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.129,07*
€ 6.103,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.060,85*
€ 6.022,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.050,00*
€ 6.009,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edilgrappa
EG-TC-26-230V
ab € 3.636,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.