Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EG-T-30-DE - SCHNEIDGERŽT, ť 30 MM (MAX.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EG-T-30-DE - SCHNEIDGERŽT, ť 30 MM (MAX.)
EG-T-30-DE - SCHNEIDGERŽT, ť 30 MM (MAX.)
Artikel-Nr.:
     381-EG-T-30-DE
Hersteller:
     Edilgrappa
Herst.-Nr.:
     EG-T-30-DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahlschneider
Bolzenschneider
Baustahlschneider
Eisenschneider
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Doppeltwirkender hydraulischer Schneidkopf mit elektrischer Fernbedienung
  • für 700 bar Hydraulikpumpe mit Magnetventilen für doppeltwirkende Werkzeuge
  • Details:

    • Zum leichten Schneiden von Baustahl, Draht (auch vom Coil) oder Rundstahl bis zu einem Durchmesser von 30 mm
    • Die kompakte Bauweise, das geringe Gewicht und die einfache Bedienung zeichnen dieses Schneidger„t aus

    Technische Daten:

    • Schnittleistung: max. 30 mm ť / 392 kN
    • Gewicht: 14,0 kg
    • Abmessung: 380 x 150 x 220 mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3.134,45*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.234,04*
    € 3.848,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.214,33*
    € 3.825,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.158,48*
    € 3.758,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.134,45*
    € 3.730,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.