Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EG-T-26-230V - STAHLSCHNEIDER, ť 26 MM (MAX.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EG-T-26-230V - STAHLSCHNEIDER, ť 26 MM (MAX.)
EG-T-26-230V - STAHLSCHNEIDER, ť 26 MM (MAX.)
Artikel-Nr.:
     381-EG-T-26-230V
Hersteller:
     Edilgrappa
Herst.-Nr.:
     EG-T-26-230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonstahlschneider
Elektro-Baustahlschneider
Elektro-Stahlschneider
betonstahlschneider
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Elektro-hydraulischer Stahlschneider
für die Drahtindustrie

Details:

  • Robuster Stahlschneider
  • Mit starker Elektro-Hydraulik
  • Für schnelles, sauberes Schneiden von Draht
  • Hohe Leistung und Zuverl„ssigkeit
  • Lange Lebensdauer

Technische Daten:

  • Schnittleistung: max. 26 mm ť
  • Schnittgeschwindigkeit: 4,0 sec
  • Gewicht: 14,5 kg
  • Abmessung: 466 x 160 x 270 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlschneider, Bolzenschneider, Baustahlschneider, Eisenschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.283,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.367,55*
€ 2.817,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.356,74*
€ 2.804,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.308,43*
€ 2.747,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.283,30*
€ 2.717,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edilgrappa
EG-T-28-230V
ab € 2.478,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.