Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EG-T-22-DE - SCHNEIDGERŽT, ť 22 MM (MAX.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EG-T-22-DE - SCHNEIDGERŽT, ť 22 MM (MAX.)
EG-T-22-DE - SCHNEIDGERŽT, ť 22 MM (MAX.)
Artikel-Nr.:
     381-EG-T-22-DE
Hersteller:
     Edilgrappa
Herst.-Nr.:
     EG-T-22-DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahlschneider
Bolzenschneider
Baustahlschneider
Eisenschneider
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Doppeltwirkender hydraulischer Schneidkopf mit elektrischer Fernbedienung
  • für 700 bar Hydraulikpumpe mit Magnetventilen für doppeltwirkende Werkzeuge
  • Technische Daten:

    • Schnittleistung: max. 22 mm ť
    • Gewicht: 9,0 kg / 196 kN
    • Abmessung: 350 x 140 x 200 mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.679,06*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.772,14*
    € 3.298,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.743,19*
    € 3.264,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.697,35*
    € 3.209,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.679,06*
    € 3.188,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.