Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EG-T-22-230V - STAHLSCHNEIDER, ť 22 MM (MAX.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EG-T-22-230V - STAHLSCHNEIDER, ť 22 MM (MAX.)
EG-T-22-230V - STAHLSCHNEIDER, ť 22 MM (MAX.)
Artikel-Nr.:
     381-EG-T-22-230V
Hersteller:
     Edilgrappa
Herst.-Nr.:
     EG-T-22-230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonstahlschneider
Elektro-Baustahlschneider
Elektro-Stahlschneider
betonstahlschneider
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Elektro-hydraulischer Stahlschneider
für die Bau- und Drahtindustrie

Details:

  • Die am h„ufigsten eingesetzten Stahlschneider in der Bau- und Drahtindustrie
  • Sehr handliche Ausführung
  • Zum Schneiden von Draht und Baustahl

Technische Daten:

  • Schnittleistung: max. 22 mm ť
  • Schnittgeschwindigkeit: 2,5 sec
  • Gewicht: 14,0 kg
  • Abmessung: 450 x 140 x 235 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlschneider, Bolzenschneider, Baustahlschneider, Eisenschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.827,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.896,44*
€ 2.256,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.884,96*
€ 2.243,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.847,90*
€ 2.199,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.827,74*
€ 2.175,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.