Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EG-SC-20V - AKKU-STAHLSCHNEIDER, ť 20 MM (MAX.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EG-SC-20-18V - AKKU-STAHLSCHNEIDER, ť 16 MM (MAX.)
EG-SC-20-18V - AKKU-STAHLSCHNEIDER, ť 16 MM (MAX.)
Artikel-Nr.:
     381-EG-SC-20-D18V
Hersteller:
     Edilgrappa
Herst.-Nr.:
     EG-SC-20-D18V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Stahlschneider
akku stahlschneider
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Elektro-hydraulischer Stahlschneider für die Bauindustrie

Details:

  • Gr”áter Akku-hydraulischer Stahlschneider für die Bauindustrie
  • 18 Volt, 4,0 Ah XR-Li-Ion DEWALT Akku
  • Zum schnellen Schneiden von Baustahl und Baustahlmatten

Technische Daten:

  • 19 ton bei 550 bar
  • Schnittleistung: max. ť 20 mm (70 kg/mmý)
  • Schnittgeschwindigkeit: 2,0 sec
  • Gewicht: 9,4 kg
  • Abmessung: 500 x 320 x 100 mm
Lieferumfang:
  • Stahlschneider EG-SC-20-18V, 1x Akku, Koffer

  • Achtung: Ladeger„t DEWALT DCB105 muss extra bestellt werden!
Weitere Suchbegriffe: Stahlschneider, Bolzenschneider, Baustahlschneider, Eisenschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.053,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.129,13*
€ 2.533,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.119,72*
€ 2.522,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.076,47*
€ 2.471,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.053,21*
€ 2.443,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.