Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EG-PC-12-230V-TR - STAHLSCHNEIDER, ť 12 MM (MAX.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EG-PC-12-230V-TR - STAHLSCHNEIDER, ť 12 MM (MAX.)
EG-PC-12-230V-TR - STAHLSCHNEIDER, ť 12 MM (MAX.)
Artikel-Nr.:
     381-EG-PC-12-230V-TR
Hersteller:
     Edilgrappa
Herst.-Nr.:
     EG-PC-12-230T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonstahlschneider
Elektro-Baustahlschneider
Elektro-Stahlschneider
betonstahlschneider
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Elektro-hydraulischer Stahlschneider für die Bau- und Drahtindustrie

Details:

  • Leichter Stahlschneider für die Bau- und Drahtindustrie
  • Der oben angebrachte Griff erleichtert das Arbeiten in Bodenn„he
  • Sehr handliche Ausführung um in engen Bereichen arbeiten zu k”nnen
  • Zum Schneiden von Baustahlmatten, Drahtringen, Federst„hlen
  • Ausrüstbar mit Spezialmessern

Technische Daten:

  • 230 Volt, 1200Watt Elektromotor
  • 7 ton bei 280 bar Schnittleistung: max. ť 12 mm (70kg/mmý)
  • Schnittgeschwindigkeit: 1,5 sec
  • Gewicht: 6,7 kg
  • Abmessung: 420 x 210 x 110 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlschneider, Bolzenschneider, Baustahlschneider, Eisenschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.789,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.789,65*
€ 2.129,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.778,61*
€ 2.116,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.725,15*
€ 2.052,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.694,39*
€ 2.016,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.667,29*
€ 1.984,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edilgrappa
EG-PC-12-230V
€ 1.624,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.