Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EG-MU-16-230V - STAHLSCHNEIDER, ť 16 MM (MAX.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EG-MU-16-230V - STAHLSCHNEIDER, ť 16 MM (MAX.)
EG-MU-16-230V - STAHLSCHNEIDER, ť 16 MM (MAX.)
Artikel-Nr.:
     381-EG-MU-16-230V
Hersteller:
     Edilgrappa
Herst.-Nr.:
     EG-MU-16-230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonstahlschneider
Elektro-Baustahlschneider
Elektro-Stahlschneider
betonstahlschneider
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Elektro-hydraulischer Stahlschneider für die Bauindustrie

Details:

  • Der am h„ufigsten eingesetzten Stahlschneider in der Bauindustrie
  • Sehr leicht und handlich
  • Zum schnellen Schneiden von Baustahl und Baustahlmatten

Technische Daten:

  • 230V, 1100 Watt, 14ton bei 560 bar
  • Schnittleistung: max. ť 16 mm (70 kg/mmý)
  • Schnittgeschwindigkeit: 2,0 sec
  • Gewicht: 9,1 kg
  • Abmessung: 520 x 120 x 130 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlschneider, Bolzenschneider, Baustahlschneider, Eisenschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.714,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.789,91*
€ 2.129,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.778,39*
€ 2.116,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.740,52*
€ 2.071,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.719,47*
€ 2.046,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.714,41*
€ 2.040,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edilgrappa
EG-MU-16-D18V
ab € 2.254,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.