Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-hydraulische Rettungs-Kombischere, ™ffnungsweite 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EG-MDC-300-D18V - Akku-hydraulische Kombischere
EG-MDC-300-D18V - Akku-hydraulische Kombischere
Artikel-Nr.:
     381-EG-MDC-300-D18V
Hersteller:
     Edilgrappa
Herst.-Nr.:
     EG-MDC-300-D18V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rettungsschere
Recyclingschere
Schrottschere
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Akku-hydraulische Kombi-Rettungsschere

Details:

  • Technische Daten:

    • Spannung (Voltage): 18 Volt Li-Ion
    • ™ffnungsbereich (Opening Jaw): 300 mm
    • Schneidkraft (Power): 330 kN @ 550 bar
    • Spreizkraft (Power): bis zu 28 ton
    • Abmessungen (Dimension): 690x240 x360 mm
    • Gewicht (Weight): 12,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.576,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.691,93*
€ 5.583,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.665,04*
€ 5.551,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.594,96*
€ 5.468,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.576,69*
€ 5.446,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.