Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-hydraulische Kabelpresse BPP050-F, 130 kN, Vierdornpressung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBUIS BPP050F Akku-hydraulische Kabelpresse BPP050-F, 130 kN, Vierdornpressung
DUBUIS BPP050F Akku-hydraulische Kabelpresse BPP050-F, 130 kN, Vierdornpressung
Logo DUBUIS
Artikel-Nr.:
     381-DUB-BPP-050-F-D18V
Hersteller:
     Dubuis
Herst.-Nr.:
     BPP050F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelpresse
Presswerkzeug
Presse
KLEK60VP/FT
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Anwendung

  • Akku-hydraulisches Presswerkzeug mit Vierdornpressung
  • Zum Pressen l”tfreier elektrischer Kontakte
  • Einsatzbereich:
    - handelsübliche Standard CU-Rohrkabelschuhe VDE0220 (6 bis 300mmý) - Sechskantpressung
    - handelsübliche Standard AL-Rohrkabelschuhe VDE0220 (6 bis 400mmý) - Sechskantpressung
    - franz”sische Norm NFC20.130 CU (4 bis 300mmý) - Sechskantpressung
    - franz”sische Norm NFC20.130 AL (4 bis 400mmý) - Sechskantpressung

Beschreibung

  • Leistungsstarke akku-hydraulische Presse mit Schnellvorschub durch Zweistufenhydraulik
  • USB-Schnittstelle zum Auslesen der Daten
  • Geschlossener, drehbarer Kopf
  • MADE IN FRANCE by STANLEY-DUBUIS

Technische Daten:

  • Presskraft: 50 kN (5 ton)
  • Hub/™ffnung: 32 mm
  • Abmessungen: 450x340x75 mm
  • Gewicht: 6100 g

Lieferumfang

  • Akku-hydraulische Presse
  • 18 Volt / 5 Ah Li-Ion Akku STANLEY-DEWALT
  • Laderger„t STANLEY-DEWALT
  • Koffer für Akku-hydraulische Presse (594x494x149 mm, 3660 g)
Weitere Suchbegriffe: KLEK60VPFT, KLHK60VP/FT, KLHK60VPFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.208,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.208,04*
€ 2.627,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.194,42*
€ 2.611,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.151,92*
€ 2.560,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.129,67*
€ 2.534,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.123,47*
€ 2.526,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.