Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-hydraulische Kabelpresse BPE130, 130 kN, für Wechseleins„tze Serie "130-C"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBUIS BPE130 Akku-hydraulische Kabelpresse BPE130, 130 kN, für Wechseleins„tze Serie "130-C"
DUBUIS BPE130 Akku-hydraulische Kabelpresse BPE130, 130 kN, für Wechseleins„tze Serie "130-C"
Logo DUBUIS
Artikel-Nr.:
     381-DUB-BPE-130-D18V
Hersteller:
     Dubuis
Herst.-Nr.:
     BPE130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelpresse
Presswerkzeug
Presse
Presse für Wechseleins„tze
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Anwendung

  • Akku-hydraulische Presse für Wechseleins„tze der Serie "130-C"
  • Zum Pressen l”tfreier elektrischer Kontakte
  • Das Werkzeug ist kompatibel zu Eins„tzen der Serie 13 von Klauke
  • Lieferbare Eins„tze für:
    - handelsübliche Standard Rohrkabelschuhe VDE0220 (6 bis 400mmý) - Sechskantpressung
    - deutsche Norm DIN48235 lieferbar - Kennzahl 5 bis Kennzahl 34 (6 bis 300mmý) - Sechskantpressung
    - zum Vorrunddrücken von Sektorleitern (D=4,1 bis D=20,2mm / 10 bis 300mmý) - Runddrücken
    - franz”sische Norm EDF (E54-E280) - Sechskantpressung
    - franz”sische Norm NFC20.130 (4 bis 400mmý) - Sechskantpressung
    - Verbinder für vorverdichtete Leiter (6 bis 300mmý) - Sechskantpressung
    - isolierte Verbinder und Rohrkabelschuhe (10 bis 150mmý) - Ovalpressung
    - Aderendhülsen (10 bis 240mmý) - Trapezpressung
    - Zwillingsaderendhülsen (2x4 bis 2x16mmý) - Trapezpressung
    - Quetschkabelschuhe DIN46234 / 46230 / 46341 (10 bis 240mmý) - Dornpressung
    - Verbinder für feindr„htige Leiter (10 bis 150mmý) - Dornpressung
    - isolierte Quetschkabelschuhe (10 bis 95mmý) - Dornpressung

Beschreibung

  • Leistungsstarke Presse in Pistolenform mit USB-Anschluá zum Auslesen der Daten
  • Weltweit eine der leichtesten Akkupressen mir 130 kN Presskraft!
  • Breitpressung bis 185 mmý CU und 240mmý AL
  • MADE IN FRANCE by STANLEY-DUBUIS

Technische Daten:

  • Presskraft: 130 kN (13 ton)
  • Hub: 12 mm
  • Abmessungen: 310x65x300 mm
  • Gewicht: 4680 g

Lieferumfang

  • Akku-hydraulische Presse
  • 18 Volt / 2 Ah Li-Ion Akku STANLEY-DEWALT
  • Laderger„t STANLEY-DEWALT
  • Koffer (für Akku-hydraulische Presse und 12 Eins„tze (nicht im Lieferumfang enthalten)), (520x440x130 mm, 2300 g)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.505,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.579,88*
€ 1.880,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.569,36*
€ 1.867,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.533,05*
€ 1.824,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.511,64*
€ 1.798,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.505,73*
€ 1.791,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dubuis
BPE062
ab € 1.187,16*
Ähnlich
Dubuis
C130-26neo
ab € 1.105,91*
Ähnlich
Dubuis
XC130-26neo
ab € 620,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.