Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-hydraulischer Stahlschneider BCP20-R, 130 kN, für Baustahl bis 700 N/mmý


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBUIS BCP020R Akku-hydraulischer Stahlschneider BCP20-R, 130 kN, für Baustahl bis 700 N/mmý
DUBUIS BCP020R Akku-hydraulischer Stahlschneider BCP20-R, 130 kN, für Baustahl bis 700 N/mmý
Logo DUBUIS
Artikel-Nr.:
     381-DUB-BCP-20-R-D18V
Hersteller:
     Dubuis
Herst.-Nr.:
     BCP020R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bolzenschneider
Stahlschneider
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Anwendung

  • Akku-hydraulischer Bolzenschneider
  • Zum spanlosen Trennen von Eisenstangen
  • Einsatzbereich:
    - Baustahl bis 480 N/mmý bis D=20mm

Beschreibung

  • Leistungsstarker akku-hydraulischer Schneider mit Schnellvorschub durch Zweistufenhydraulik
  • USB-Schnittstelle zum Auslesen der Daten
  • Offener, drehbarer C-Kopf, erleichtert das Einlegen
  • MADE IN FRANCE by STANLEY-DUBUIS

Technische Daten:

  • Schneidkraft: 130 kN (13 ton)
  • Hub/™ffnung: 20 mm
  • Abmessungen: 430x90x310 mm
  • Gewicht: 7000 g

Lieferumfang

  • Akku-hydraulischer Schneider
  • 18 Volt / 5 Ah Li-Ion Akku STANLEY-DEWALT
  • Laderger„t STANLEY-DEWALT
  • Koffer für Akku-hydraulischen Schneider (594x494x149 mm, 3660 g)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.233,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.324,35*
€ 2.765,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.308,42*
€ 2.747,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.259,19*
€ 2.688,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.233,70*
€ 2.658,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.