Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auáen-Mantelschneider-Zange D=20-60mm, IEC EN 60900 - 1000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KW Hydraulik GmbH
KW Hydraulik GmbH
Artikel-Nr.:
     381-DER-PBTIS-2024
Hersteller:
     KW Hydraulik
Herst.-Nr.:
     PBT-IS-2024-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abmantelzange
Abmantelger„t
VPE
XLPE
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Hergestellt aus nicht leitendem Verbundmaterial sind diese Abmantelwerkzeuge geprüft nach IEC EN 60900 und geeignet für das Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1000 Volt.

Zum Schneiden und Entfernen des Kabelmantels von Nieder- und Mittelspannungskabeln.
  • Dieses Ger„t wurde speziell entwickelt, um den Rundschnitt und den L„ngsschnitt mit geringstem Kraftaufwand durchzuführen.
  • Problemlos austauschbare Schneidklingen begrenzen die Schnitttiefe in 0,2 mm Schritten von 1,0 bis 5 mm.
  • Technische Daten:
    • Arbeitsbereich: ť 20 to 60 mm
    • Rundschnitt: 4 Klingen Schnitttiefe 2,0 mm
    • L„ngsschnitt: 1 Klinge Schnitttiefe 2,4 mm
    • Abmessungen (Dimensions): 270x81x95 mm
    • Gewicht (Weight): 560 g
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 363,92*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 431,03*
    € 512,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 427,55*
    € 508,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 384,14*
    € 457,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 377,76*
    € 449,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 363,92*
    € 433,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.