Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Flachbeutel, 300 x 500 x 0,05 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: LDPE-Flachbeutel, 300 x 500 x 0,05 mm
Artikelbild: LDPE-Flachbeutel, 300 x 500 x 0,05 mm
Artikel-Nr.:
     380-P-1013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348917492
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
unsteril
für Verpackungen und Bemusterung
Farbe: transparent
Stärke: 0,050mm
Größe: 300 x 500mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 300 x 500 mm 50my, pe-beutel, pe-beutel 50µ, 0,05, 300, 500, LDPE-Flachbeutel,, mm, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,038*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,07038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,889*
€ 12,95791
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,379*
€ 12,35101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,069*
€ 11,98211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,208*
€ 10,95752
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,748*
€ 10,41012
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,038*
€ 8,37522
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 3,626*
Ähnlich
k.A.
ab € 11,201*
Ähnlich
k.A.
ab € 5,086*
Ähnlich
k.A.
ab € 7,041*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.